12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V)AC100 仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s タイプ屋内 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1 適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 負荷容量3A 100V AC 連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V)100 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)1 定格電流(A)3 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量3A 100V AC 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部(シャッター用電源本体外部で別配線) 電気式高気密シャッター付 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット 質量(kg)2 材質(本体)樹脂 タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)16/16 風量(m3/h)(50/60Hz)33/33 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。 長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。 ブラケットとしても使用できます。
仕様送り用端子台付 幅(mm)Φ145 カバーアクリル:乳白 質量(kg)0.9 取付ネジ込み方式 高さ(mm)87 備考送り配線時ボックスが必要 電圧(V)100 構造防雨型 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付専用 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)多機能でかランタン
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V) マットブラック 取付場所 使用場所廊下・階段・内玄関 消費電流(mA)定格:5 配線方式信号:2線無極配線方式 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様) 使用周囲温度(℃)-10~40 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V) マットブラック 取付場所 使用場所廊下・階段・内玄関 負荷容量3A 100V AC 開閉100000回 検知方式熱線レベル変化分検知 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様) 使用周囲温度(℃)-10~40 接触仕様半導体制御方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。 光源寿命40000時間 明るさ白熱電球60形1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック 長さ(m)3.66 適合規格(PS)E 厚さ(mm)(外面被覆)0.6
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)