4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390 質量(kg)1.2 高さ(mm)45 消費電力(W)3.1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)5.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.06 光色電球色 明るさ10形電球2灯器具相当 出しろ(mm)88 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)17 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 190mmタイプ ブロックの高さ「190mm」と厚み「120mm」に合わせたタイプ。
幅(mm)120 質量(kg)0.5 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)190 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)67 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)120 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)335 取付面位置壁面・据置取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換可能
1台
9,998 税込10,998
欠品中

Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 120mmキューブタイプ 各寸法をブロックの厚み「120mm」に合わせたキューブタイプ。
幅(mm)120 質量(kg)0.4 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)120 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)120 演色指数(Ra)高演色90 取付面位置壁面・据置取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 145mmキューブタイプ 塗り壁仕上げのブロックの厚みに合わせたサイズ。
幅(mm)145 質量(kg)0.6 アクリルカバー:乳白 取付ネジ方式 高さ(mm)145 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)145 演色指数(Ra)高演色90 取付面位置壁面・据置取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)