廻り縁4型 RコーナーキャップPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
天井と壁の境を美しく納めます。
施工時間が短縮できます。
取付が簡単です。
美しい仕上がりになります。
廻り縁4型 出隅コーナー材Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
廻り縁4型 コーナーキャップ入隅Panasonic(パナソニック)6日以内出荷から9日以内出荷
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
廻り縁4型 コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)5日以内出荷から9日以内出荷
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
廻り縁4型Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)5日以内出荷から9日以内出荷
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆