27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)175角 仕様スイッチ内蔵・引きひも式 質量(kg)1.6 方式連動式 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0 シャッター連続式、3 換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg)1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

換気扇本体と屋外フード一体型 シロッコファン採用の高静圧タイプ 16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) シャッター2枚
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。) 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
仕様排気・電気式シャッター マンセル値(ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スタンダード換気扇
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用 羽根径(Φmm)150 埋め込み寸法(mm)175角 質量(kg)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5 騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5 風量(m3/h)(50/60Hz)290/325
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm)1100 適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気 質量(kg)1.2 マンセル値7.5YR8.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4 取付け可能窓枠高さ(mm)285~630 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
6,598 税込7,258
欠品中

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 BL認定
適合場所店舗事務所 埋め込み寸法(mm)175角 仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm 質量(kg)1.8 マンセル値(羽根)5.1Y9.2/0.5、(オリフィス)5.1Y9.2/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0 基準周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5 タイプG11タイプ格子 シャッター電気式
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 基準周囲温度(℃)-10~40
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm 質量(kg)2.1 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21 騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所 埋め込み寸法(mm)300角 仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg)3.9 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm)63 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)350 寸法F(mm)155 寸法D(mm)175 寸法E(mm)157.5 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25 寸法I(mm)84 寸法J(mm)190 寸法G(mm)290 シャッター3枚 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。) 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
仕様排気・電気式シャッター
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所台所 埋め込み寸法(mm)250角 仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg)3.5 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm)80 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)300 寸法F(mm)130 寸法D(mm)150 寸法E(mm)132.5 寸法B(mm)265 寸法C(mm)312 消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19 寸法I(mm)89 寸法J(mm)140 寸法G(mm)240 シャッター2枚 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

適合場所台所 埋め込み寸法(mm)175角 仕様交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布 質量(kg)2.0 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23/25 基準周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)40.0/39.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)296/293
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個) 質量(kg)7.5 マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22 埋込穴(Φmm)Φ80×2 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風浸入防止シャッター付(手動式) プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚) 質量(kg)2.0 マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0 埋込穴(Φmm)Φ65 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本) 質量(kg)2.0 マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、025/25 埋込穴(Φmm)Φ65~Φ70 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、9.0/9.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、15/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)プロペラファン
壁埋込形。引き紐スイッチ付き。強制排気、自然給気の同時給排式。プロペラファン。
埋め込み寸法(mm)縦155×横205 付属品取扱説明書、電源プラグ接続説明書、保証書、本体取付用ネジ6個、ドレン板取付用ネジ1個、ドレン板1個、防雨形電源プラグ
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。 適用壁厚60~200mm 引きひもスイッチは浴室側より操作できます。 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ70 仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用 質量(kg)1.9 マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)23/22 騒音値(dB)(50/60Hz)40/36 換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm)155×205 仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm 質量(kg)1.2 マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷