15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製 仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。
材質アルミダイカスト製 仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)









管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アングルコネクタ取付金具
FTTH用配管の固定金具。配線を手前に引き出しやすいように、アングルコネクタとあわせて使用します。
用途ポートS対応 穴径(Φmm)27.1 角度(°)(立ち上げ)30
1個ほか
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブッシング
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト 種類薄鋼電線管用 仕上電気亜鉛めっき
1個
84 税込92
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器
付属充電ケーブルが収納でき、利便性を高めたMode3普通充電ボックス。付属の充電ケーブルは、本体内にすべて収納が可能です。充電時以外は、ケーブルを隠すことができるので安心です。扉には鍵付ハンドルを採用しています。また、夜間でも操作しやすいよう手元表示灯を内蔵。充電ケーブルを搭載した壁面取付のボックスタイプです。
仕様充電電流設定(充電時の最大電流値を設定可能)、充電タイマー設定(電源OFFタイマー機能:30~120分、15分間隔で設定可能、連続充電) 材質筐体:鋼板 質量(kg)約17 タイプ標準型 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格20A 200V AC(単相) ケーブル長(m)充電:約6.2(ボックス引出部からの寸法) 機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.2.0 Annex A準拠)、漏電保護機能:感度電流15mA・0.1秒以下 ケーブル充電:200V用×1 設置方法壁面取付け方式 コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.1.0 Type1準拠 設置場所屋内・屋側 防水保護等級JIS C 0920 IP44(充電用コネクタをコネクタホルダに収納し、扉を閉めた状態)
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷