定格電圧(V)125
定格電流(A)6
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
定格電圧(V)125
タイプ送り端子付
定格6A 125V
耐熱温度(℃)130
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子付
定格6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)51.5
定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
定格6A 125V
取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
色ミルキーホワイト
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y
材質鋼板
タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥399
税込¥439
欠品中
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125
仕様2P
色黒
定格電流(A)6
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様(梱包)パック商品
色ラクダ
定格6A-125V
定格電圧(V)125
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。
定格電圧(V)125
仕様2P
色白
定格電流(A)6
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ボディ
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
定格6A 125V
タイプ傾斜天井用引掛シーリング
定格6A 125V
色ミルキーホワイト
定格6A-125V
定格電圧(V)125
包装パック商品
端子フル端子
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質鋼板
タイプ角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
極数2
定格6A 125V
仕様商パック
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V
寸法(mm)60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)50(5)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
欠品中
付属品送り端子
色ミルキーホワイト
定格6A-125V
定格電圧(V)125
包装パック商品
端子フル端子
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
仕様吊り下げラベル:印刷(黒)
対応商品WG9003K 丸形引掛シーリングハンガ
1枚
¥39
税込¥43
4日以内出荷
対象機種WG4481~WG4483
タイプ引掛シーリング増設アダプタヒートン(吊り具)
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
リフォームにおすすめ。引掛シーリング対応ベースライト。防汚コーティング「キレイコート」。汚れが付きにくいから、お手入れラクラク。独自の防汚コーティングをカバーに採用。
仕様●キレイコート仕様(カバー)●光束維持率:70%
長さ(mm)1252
幅(mm)87
質量(kg)2.6
取付天井直付型
高さ(mm)104
取付方式カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)22.8
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)高拡散クリーンアクリルカバー 乳白
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.23
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)83
配光タイプ拡散タイプ
取付天井吊下型、引掛シーリング方式
電圧(V)100
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
デザインJapanese Modern
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90
調光の可否×
MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
仕様プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式、光束維持率:70%
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
LED交換可能(LED電球)
ハンガーコード:付
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)AC100
消費電力(W)28.1
幅(mm)Φ500
質量(kg)1.7
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)70
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
全高(mm)210~620
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.7
入力電流(A)0.29
光束(Lm)3730
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザインCasual
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り
取付引掛シーリング方式
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.072
明るさ40形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
LED交換可能
電圧(V)AC100
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
色温度(K)6200
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
関連キーワード
1
2
3
4
次へ