「強」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)250
仕様排気・強・弱・速調付
質量(kg)3.4
寸法L(mm)157.5
寸法H(mm)65
寸法A(mm)352
寸法F(mm)45
寸法D(mm)175
寸法E(mm)290
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)190
寸法G(mm)41
寸法K(mm)155
シャッター火もひき連動式、3枚
換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)300角
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。
本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.68
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
材質ステンレス
ボルトW3/8
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
材質ステンレス
厚さ(mm)足部分:2.5
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.5×28×135
1セット(30個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
色ねずみ
接続エルボカン合
適合サイズ折版150Ⅰ型XVP・VU125、100
1セット(6個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
付属品クリップ3個
適合前高200WIDE
材質本体:アルミ クリップ:ステンレス
長さ(mm)1000
1セット(10個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様パッチン式
適合前高130WIDE
色シルバーグレー
1セット(8個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様外パッチン+内押え
適合前高200WIDE
色ミルクホワイト
1セット(8個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様外パッチン+内押え
適合前高165WIDE
色ココアブラウン
1セット(8個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
長さ(mm)4000
適合折版120Ⅰ型
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
接続エルボカン合
適合サイズ折版120Ⅰ型XVP・VU100、75
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
色ミルクホワイト
接続エルボカン合
適合サイズ前高200WIDEXVP・VU200,150
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
色ミルクホワイト
接続エルボカン合
適合サイズ前高130WIDEXたてとい90、75
1セット(10個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
付属品クリップ3個
適合前高165WIDE
材質本体:アルミ クリップ:ステンレス
長さ(mm)1000
1セット(10個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様パッチン式
適合前高165WIDE
色ココアブラウン
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様パッチン式
適合前高165WIDE
色ココアブラウン
1セット(8個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合前高200WIDE
長さ(mm)4000
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合前高165WIDE
長さ(mm)4000
色ココアブラウン
1セット(5本)
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ボルトW3/8
材質ステンレス
適合折版150Ⅰ型・Ⅱ型
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
角度(°)90
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様左右共用
適合折版120Ⅰ型
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
付属品クリップ3個
適合前高130WIDE
材質本体:アルミ クリップ:ステンレス
長さ(mm)1000
1セット(10個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様パッチン式
適合前高165WIDE
色ココアブラウン
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様左右一組
適合前高165WIDE
色ココアブラウン
1セット(20個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様外パッチン+内押え
適合前高200WIDE
色ミルクホワイト
1セット(8個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様パッチン式
適合前高130WIDE
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ボルトW3/8
材質ステンレス
適合折版200Ⅰ型
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
材質ステンレス
厚さ(mm)足部分:2
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.5×28×24~48
1セット(30個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
色ねずみ
接続エルボカン合
適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
色ココアブラウン
接続エルボカン合
適合サイズ前高165WIDEXVP・VU125,100
1セット(6個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様左右一組
適合前高200WIDE
色ミルクホワイト
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ONOFFと常時運転急速運転と24時間常時換気切替(強ー弱)
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他)
スイッチ別売
本体鋼板製(吐出部樹脂製)
適合パイプ径(Φmm)10050
材質(羽根)樹脂製
1個
¥329,800
税込¥362,780
31日以内出荷
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口300×110
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFと強・弱の切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
6畳および8畳用を速結端子の接続個所で対応
強(8畳0.5回/h対応用)、強(6畳0.5回/h対応用)、弱(8畳0.3回/h対応)
給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
ルーバーは光触媒コートを採用
Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単
シャッター無し
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)
仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)3.8
消費電力(W)(50/60Hz)8畳(強)7.5/8.0、6畳(強)6.5/6.5、8/6畳(弱)6.0/6.0
定格電圧・周波数定格単相100V
騒音値(dB)(50/60Hz)8畳(強)29/29.5、6畳(強)24.5/24.5、8/6畳(弱)21.5/21.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)8畳(強)19/20、6畳(強)16/16、8/6畳(弱)13.5/13.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気8畳(強)25.5/26.5、6畳(強)21/21、8/6畳(弱)18/18
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気8畳(強)20.5/21.5、6畳(強)17/17、8/6畳(弱)13.5/13.5
運転モード:一時停止付(0.5時間又は1.0時間の選択)/急速運転(3時間又は6時間の選択)/常時運転(弱又は強の選択)
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
適合機種FY-24CPKS7V・FY-24CTS7V・FY-24CTUS7V・FY-24JG7V・FY-32CTS7V・FY-32JSD7V
定格電圧AC100V(50/60Hz)
定格電流(A)1
起動電流(A)3
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
適合電線径(Φmm)Cu単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ