3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC4心)
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル) 耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間 使用周囲温度(℃)-10~40 適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください 挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時) 保持力(N)(プラグ)19.6以下 挿入力(N)(プラグ)19.6以下
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
種別スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス 材質亜鉛めっき鋼板 仕上アクリル系溶剤塗装 扉形式着脱タイプ
1台
92,980 税込102,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スッキリポール用スッキリボックス。スッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。
種別スッキリポール 種類スッキリボックス 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数1台 防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態) 扉形式扉着脱タイプ
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)