26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.リモコン付き 首振り・風量切換え・モード切替・切タイマー機能を遠隔操作2.モード機能搭載 リズム風/おやすみ3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

EZ37A4B 工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!。涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m) 質量(kg)3.1 消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620 連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時) 角度調整範囲スタンド:手動(0~90°) 風速(m/min)強:190/弱:160 バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0) バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル) タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間) 風向手動(左右各90°) 首振り自動(左右各36°)
1台
12,900 税込14,190
5日以内出荷

1.引きひもスイッチ風量3段切替2.引きひも式首振り操作3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
1台
9,688 税込10,657
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン
高性能で静かな、DCモータータイプ。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、3時間タイマー 付属品リモコン送信機 プラスチック羽根:ブラック 取付ローゼット(ハンガー付):取付可能 高さ(mm)255 色(本体)プラスチック:ブラック 取付け高さ(cm)ローゼット:273 傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
1台
85,900 税込94,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン
薄型化により空間への圧迫感を抑え、一般天井にさらに使いやすくなったACモータータイプ。 送風パターンの制御に「1/fゆらぎ」理論を応用しました。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、1~6時間(1時間単位)タイマー プラスチック羽根:ブラックつや 色(本体)プラスチック:ブラックつや
1台
44,900 税込49,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁掛扇
羽根寸法(cm)40 仕様引きひもタイプ 質量(kg)4.3 グレー 角度(°)下56°上0° 湿度(%RH)RH80%以下 羽根枚数3 電源コード(m)2.0 消費電力(W)(50/60Hz)57/69 使用環境温度(℃)5~40 風量調整3段階 首振り90°のみ 風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0 左右首振 上下角度調整
1台
20,900 税込22,990
9日以内出荷

1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)シーリングファン吊下用パイプ
ブラック 取付ボルト取付専用 傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


付属品中継リード線 材質ブラック 幅(mm)Φ150 ブラック 取付ボルト取付専用 傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
風量4段切替 1/fゆらぎ運転 逆回転切替 1・2・3・4・5・6時間切タイマー ワイヤレスリモコン付 引掛けシーリング取付 傾斜天井対応(「傾斜天井対応一 覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径110cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.9 周波数(Hz)50 消費電力(W)12 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26 風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7 風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径90cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)5 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23 風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4 風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リビング扇 (ホワイト)
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流9枚羽根」2.かしこく快適な空間を3種モード搭載(おまかせ、おやすみ、部屋干し)3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リビング扇 (ホワイト)
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流7枚羽根」2.睡眠時にも便利な切タイマー(1・2・4時間設定)3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リビング扇 (ホワイト)
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流7枚羽根」2.省エネ(※【パナソニック比】DCモーター搭載F-C337CとACモーター搭載F-C324Cの比較において。※)&静音(※最小風量運転時(10db)。風量レベル4運転時は38db。※)、5段階の風量切替 DCモーター3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
DC/ACシーリングファン専用
色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 調光の可否不可 LED交換可能
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア 本体
DC/ACシーリングファン専用 モダンな空間になじむ、薄型シンプルデザイン。
材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ295 質量(kg)1.4 高さ(mm)72 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1用) ランプ別売
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)