薄型化により空間への圧迫感を抑え、一般天井にさらに使いやすくなったACモータータイプ。
送風パターンの制御に「1/fゆらぎ」理論を応用しました。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、1~6時間(1時間単位)タイマー
色プラスチック羽根:ブラックつや
色(本体)プラスチック:ブラックつや
羽根寸法(cm)40
仕様引きひもタイプ
質量(kg)4.3
色グレー
角度(°)下56°上0°
湿度(%RH)RH80%以下
羽根枚数3
電源コード(m)2.0
消費電力(W)(50/60Hz)57/69
使用環境温度(℃)5~40
風量調整3段階
首振り90°のみ
風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥20,900
税込¥22,990
欠品中
関連キーワード