羽根寸法(cm)40
仕様引きひもタイプ
質量(kg)4.3
色グレー
角度(°)下56°上0°
湿度(%RH)RH80%以下
羽根枚数3
電源コード(m)2.0
消費電力(W)(50/60Hz)57/69
使用環境温度(℃)5~40
風量調整3段階
首振り90°のみ
風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥20,900
税込¥22,990
9日以内出荷
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!。涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m)
質量(kg)3.1
消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620
連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時)
角度調整範囲スタンド:手動(0~90°)
風速(m/min)強:190/弱:160
バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0)
バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル)
タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)
風向手動(左右各90°)
首振り自動(左右各36°)
1台
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)40
質量(kg)3.5
色グレー
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流7枚羽根」2.睡眠時にも便利な切タイマー(1・2・4時間設定)3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
風量4段切替
1/fゆらぎ運転
逆回転切替
1・2・3・4・5・6時間切タイマー
ワイヤレスリモコン付
引掛けシーリング取付
傾斜天井対応(「傾斜天井対応一
覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
高性能で静かな、DCモータータイプ。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、3時間タイマー
付属品リモコン送信機
色プラスチック羽根:ブラック
取付ローゼット(ハンガー付):取付可能
高さ(mm)255
色(本体)プラスチック:ブラック
取付け高さ(cm)ローゼット:273
傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
関連キーワード