1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)iD1600 D150 防湿防雨
エコ商品
電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【器具本体】NNWK21065+【ライトバー】NNW2110ELZLE9 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)-10~35 全光束(Lm)1330 保護等級IP23防湿 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

関連カテゴリ