カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 岩崎電気(189)
  • 日動工業(156)
  • ハタヤリミテッド(41)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(30)
  • タイカツ(11)
  • EARTH MAN(9)
  • 三菱電機(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • 東京メタル(7)
  • TRUSCO(6)
  • ウシオライティング(4)
  • ELPA(4)
  • キタムラ産業(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エスコ(3)
  • フジマック(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「投光器 200w」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ用ひさし Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ用ひさしPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD813Xの日よけに使用します。種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材種類屋外ワイヤレスカメラ用ひさし寸法(幅W×奥行D)(mm)ひさし:200×300入数(個)1
LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
92日以内出荷
LED投光器 屋内プール用HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43065取付天井直付型、壁直付型、据置取付型材質(本体)アルミ(クールホワイト)タイプマルチハロゲン灯タイプ 1000形相当電圧(V)100~242シリーズプールビームER消費電力(W)240保護等級IP65ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力222.0W)材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)光源寿命60000時間(光束維持率85%)ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋内Ra70グリーン購入法適合電球の種類LED材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(電球色)色温度3000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(電球色)色温度3000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(電球色)色温度3000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(電球色)色温度3000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック)LEDモールライト駐車場用 パークビームERPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 灯具Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
スペースプレーヤー 床置き台座 Panasonic(パナソニック)スペースプレーヤー 床置き台座Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
2018年トラスコ掲載ページ10 0303
スペースプレーヤー 天井直付けボックス Panasonic(パナソニック)スペースプレーヤー 天井直付けボックスPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
タイプ天井直付けボックス消費電力(W)1252018年トラスコ掲載ページ10 0303
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら