5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。 仕様防雨型・重耐塩害仕様 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電圧(V)200~242対応 シリーズグラウンドビームER 全光束(Lm)69000 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(ハンドル)ステンレス 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃)-20~35 関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400 ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋外 Ra70 耐風速(m/s)60仕様 グリーン購入法適合 旋回角度(°)左向角90~右向角90 電球の種類LED 照射角度(°)上向角90~下向角60 耐雷サージ15kV 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。 仕様防雨型・重耐塩害仕様 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電圧(V)200~242対応 シリーズグラウンドビームER 電源電源別置型 全光束(Lm)69000 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(ハンドル)ステンレス 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃)-20~35 関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400 ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋外 Ra70 耐風速(m/s)60仕様 グリーン購入法適合 旋回角度(°)左向角90~右向角90 電球の種類LED 照射角度(°)上向角90~下向角60 耐雷サージ15kV 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト
調光設備の更新が不要 調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現 照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整 照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光 ファンレスの静音仕様 灯具の近接設置が可能(2灯のみ)
用途直付ダクト用 質量(kg)3.3 取付天井面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)42.5 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命30000時間(光束維持率80%) 明るさハロゲン500W形相当 直下近接限度(cm)50 調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)0~100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト
調光設備の更新が不要 調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現 照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整 照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光 ファンレスの静音仕様 灯具の近接設置が可能(2灯のみ)
用途埋込ダクト用 質量(kg)3.2 取付天井面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)42.5 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命30000時間(光束維持率80%) 明るさハロゲン500W形相当 直下近接限度(cm)50 調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)0~100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

舞台用ハロゲンスポットライト 「CROCCO」。「CROCCO(クロッコ)」は、明るくムラのないあかりを照射する舞台用ハロゲンスポットライトです。1500W・1000W・500Wそれぞれに3タイプのレンズタイプをラインアップ。細部にわたり操作性・使いやすさを追求した構造です。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)・落下防止ワイヤー 種別スポットライト ランプ別売 推奨ランプJP100V 500WC/G-5N(GYX9.5)(別売) 入数1台 電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・C型20Aプラグ付
1台
75,980 税込83,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)