351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)4.5 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)3.3 電球色 電圧(V)100/200 消費電力(W)32.7 全光束(Lm)4200 保護等級IP65 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)128.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 色(本体)ミディアムグレーメタリック 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)109.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1885 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)95.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:2975 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)750形LEDスポット電球色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)7.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)108.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:7575 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)102.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3190 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1830 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色狭角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)100.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3125 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球7.1WX1スポット電球色
エコ商品
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球7.1WX1スポット電球色
エコ商品
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式配線ダクト取付型 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

消費電力(W)4.5 【アルミダイカストセード】ホワイト 奥行(mm)147 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 可動範囲上下90度、回転方向360度 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・据置取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)237 演色指数(Ra)83
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色狭角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1925 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

消費電力(W)7.4 【アルミダイカストセード】ホワイト 奥行(mm)147 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・据置取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散電球色
消費電力(W)5.9 電圧(V)AC100 仕様照射方向可動型 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 質量(kg)0.7 奥行(mm)103 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.2 LED交換不可 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)426 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト80形拡散電球色
消費電力(W)8.2 電圧(V)AC100 仕様照射方向可動型 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 質量(kg)0.7 奥行(mm)103 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 LED交換不可 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)570 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光電球色
消費電力(W)8.2 電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)570 調光の可否
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光電球色
消費電力(W)5.9 電圧(V)AC100 仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 質量(kg)1.2 高さ(mm)76 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.2 LED交換不可 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)426 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト40形集光電球色
消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 質量(kg)1.2 高さ(mm)76 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)237 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色彩光色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra93。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)71.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1230 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色彩光色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1940 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色彩光色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra93。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)66.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:2075 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色彩光色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)69.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1190 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
用途100V配線ダクト用 幅(mm)Φ82 質量(kg)0.9 取付壁面不可 高さ(mm)165 制御位相制御式:2線式 色温度(K)6200~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 光色シンクロ調色(昼光色~電球色) 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
幅(mm)Φ82 質量(kg)1.0 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)165 制御位相制御式:2線式 色温度(K)6200~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 光色シンクロ調色(昼光色~電球色) 出しろ(mm)173 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 首振角度(°)90 取付場所天井面取付専用 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:360
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
エコ商品
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.5 ブラック 取付天井面取付専用 タイプ100形 電圧(V)100 消費電力(W)8.1 首振角度(°)90 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 明るさJ12V50形(35W)器具相当 直下近接限度(cm)30 調光方式(ライコン別売)位相調光(約5~100%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)26.6 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 配光角度(°)14~34 回転角度(°)水平:360 調光の可否
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.3 首振角度(°)約90 機能配光調整機能(13~32度) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)(水平)約360 演色指数(Ra)95 調光の可否
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ
LEDコンバクトランプ Φ45。ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.103 サイズΦ45 高さ(mm)69 グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 定格寿命(時間)40000 Ra83 調光の可否対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球スポットライト
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
用途100V配線ダクト用 プラスチックセード:乳白つや消し 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球スポットライト
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
プラスチックセード:乳白つや消し 取付壁面・天井面・据置取付専用 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 アルミダイカストセード:ホワイト 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 消費電力(W)4.5 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)91.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.1 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)410 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷