91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム
エコ商品
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用 仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055 取付天井直付型、壁直付型、据置取付型 材質(本体)アルミ(クールホワイト) 電圧(V)100~242 シリーズプールビームER 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(アーム)ステンレス(クールホワイト) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋内 Ra70 グリーン購入法適合 電球の種類LED 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム 【受注生産品】
エコ商品
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用 仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43065 取付天井直付型、壁直付型、据置取付型 材質(本体)アルミ(クールホワイト) タイプマルチハロゲン灯タイプ 1000形相当 電圧(V)100~242 シリーズプールビームER 消費電力(W)240 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力222.0W) 材質(アーム)ステンレス(クールホワイト) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋内 Ra70 グリーン購入法適合 電球の種類LED 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
369,800 税込406,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。 仕様防雨型・重耐塩害仕様 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電圧(V)200~242対応 シリーズグラウンドビームER 全光束(Lm)69000 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(ハンドル)ステンレス 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃)-20~35 関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400 ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋外 Ra70 耐風速(m/s)60仕様 グリーン購入法適合 旋回角度(°)左向角90~右向角90 電球の種類LED 照射角度(°)上向角90~下向角60 耐雷サージ15kV 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。 仕様防雨型・重耐塩害仕様 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電圧(V)200~242対応 シリーズグラウンドビームER 電源電源別置型 全光束(Lm)69000 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(ハンドル)ステンレス 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃)-20~35 関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400 ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋外 Ra70 耐風速(m/s)60仕様 グリーン購入法適合 旋回角度(°)左向角90~右向角90 電球の種類LED 照射角度(°)上向角90~下向角60 耐雷サージ15kV 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球スポットライト
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
用途100V配線ダクト用 プラスチックセード:乳白つや消し 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球スポットライト
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
プラスチックセード:乳白つや消し 取付壁面・天井面・据置取付専用 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69 質量(g)72 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外形(mm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプ
首振角度(°)90 直下近接限度(cm)30 適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 取付面位置天井面取付専用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球アクアタイトSP
電圧(V)AC100 仕様ボルト取付仕様 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 構造防湿型・防雨型 首振角度(°)115 保護等級IP43防湿 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 適合ランプ7.6WLED電球(下方向タイプ)用(E26)、7.1WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26) パッキン防湿強化パッキン採用 パネルテフロン膜付ガラス(透明) 取付面位置壁面・天井面取付可能
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球7.1WX1スポット電球色
エコ商品
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球7.1WX1スポット電球色
エコ商品
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式配線ダクト取付型 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)109.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1885 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)95.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:2975 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)750形LEDスポット電球色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)7.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)108.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:7575 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)102.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3190 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1830 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色狭角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)100.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:3125 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色狭角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1925 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色彩光色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra93。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)71.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1230 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色彩光色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1940 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色彩光色広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra93。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)66.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:2075 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 75形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)4.4 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)220 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.076 ビーム角(度)30 中心光度(cd)1400 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色彩光色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)69.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1190 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 150形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)10.7 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)490 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.185 ビーム角(度)30 中心光度(cd)3100 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消費電力(W)4.5 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)237 演色指数(Ra)83
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W)4.5 【アルミダイカストセード】ホワイト 奥行(mm)147 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 可動範囲上下90度、回転方向360度 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・据置取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 【アルミダイカストセード】ホワイト 奥行(mm)147 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・据置取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70% 質量(kg)3.7 取付天井面・壁面・据置用 タイプ防雨型 電圧(V)100~242対応 消費電力(W)17.2 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 全光束(Lm)1340 保護等級IP23 色温度(K)5000 LED色昼白色(彩光色) エネルギー消費効率(Lm/W)77.9 光源寿命40000時間 配光角度(°)54(狭角タイプ) 明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当 耐風速(m/s)60 演色指数(Ra)85 パネル強化ガラス
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70% 質量(kg)3.7 取付天井面・壁面・据置用 タイプ防雨型 電圧(V)100~242対応 消費電力(W)17.2 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 光源寿命40000時間 配光角度(°)13(狭角タイプ) 明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当 耐風速(m/s)60 パネル強化ガラス
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 口金E11 定格消費電力(W)5.5 外径(mm)50 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11 定格消費電力(W)4.6 長さ(mm)69 質量(g)73 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 対応調光器具 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
エコ商品
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 質量(g)72 口金E11 定格消費電力(W)3.4 外径(mm)50 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177 幅(mm)灯具部:150 質量(kg)1.7 取付ネジ込み方式 タイプ二十絶縁型/スティックタイプ 消費電力(W)10.7 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球ハイビーム電球 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.185 キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ 光色電球色 明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当 照射方式可動型 地上高さ(mm)219 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1000 調光の可否不可 LED交換可能
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)2.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)66.5 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 光束(Lm)器具:5840 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)