ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
2線式リモコンセレクタスイッチ9回路 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 色 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 9個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
2線式リモコンスイッチ3コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 色 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ 白赤 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 緑赤 寿命 【スイッチ】10000回以上 スイッチ数 3個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
2線式リモコンセレクタスイッチ12回路 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 色 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 12個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
2線式リモコンスイッチ1コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 色 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ 白赤 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 緑赤 寿命 【スイッチ】10000回以上 スイッチ数 1個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
2線式リモコンセレクタスイッチ6回路 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 色 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 6個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
集電ブロック Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 32日以内出荷
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
種別 集電ブロック 定格電圧(V) AC300 温度上昇 55℃以下 寿命 3000km 使用環境温度(℃) -10~40 使用環境湿度(%) 85以下 絶縁抵抗 100MΩ 20℃(DC500Vメガ) 速度(m/min) 集電速度:0.5~10 耐電圧(V) 1600 1分間
DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷 から 92日以内出荷
入力電圧(V) AC100/200 表示部 受電、DMX信号受信、出力信号異常 機能 DMX終端抵抗自動設定 インターフェース 【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで) 入数(個) 1 操作部 DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
仕様 ●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m 性能 ・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。 定格 15A 125V合計1500ワットまで 温度上昇 刃と刃受の接触部30℃以下 耐熱性 100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間 絶縁抵抗(MΩ) 極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計] 接触抵抗(mΩ) 接地極の刃と刃受間50以下 結線方式 巻締端子式 引張荷重(N) 刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態) 開閉 22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回 耐電圧(V/min) 極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.30mm 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 4.30mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0221 アズワン品番 65-7839-87
ノンリセッタブルヒューズ 500mA 32V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 14日以内出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズパナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様 ●コード番号:759-4767●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内 形状 1608サイズ 材質(本体) アルミ材 質量(g) 2.2(g/1000 pcs) 種類 角形チップヒューズ 温度範囲(℃) -40~125 定格電圧(V) DC32 寸法a(mm) 0.24±0.15 構造 角板形 定格電流(A) 0.5 寸法T(mm) 0.54±0.1 寸法b(mm) 0.3±0.15 寸法(長さL×幅W)(mm) 1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15) 遮断電流(A) (最大)50 アズワン品番 65-8094-03 溶断速度 F 抵抗(mΩ) 内部:330(25 ℃ max.)
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,470μF,16V dc,16SVPE470M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 12.6 寸法(mm) 10(Dia)×12.6 電圧(V) 16dc シリーズ SVPE 許容差 ±20% 静電容量 470μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 10 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 4.6
Panasonic SMDレジスタ, 270mΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQFR27U Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ14B 定格電力(W) 0.5 抵抗(MΩ) 270 許容差 ±1% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1210 (3225M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1002U Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (B). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJP14 抵抗(kΩ) 10 定格電力(W) 0.5 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1210 (3225M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,100μF,20V dc,20SVP100M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 11.9 寸法(mm) 8(Dia)×11.9 電圧(V) 20dc シリーズ SVP 許容差 ±20% 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 24 リップル電流(mA) 3320rms 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 3.2
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1002V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJPA3 抵抗(kΩ) 10 定格電力(W) 0.25 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F10R0V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJPA3 定格電力(W) 0.25 抵抗(Ω) 10 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 10mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWJR010V Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 1206型ERJ8BWシリ-ズ - 5%. パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ8BW 定格電力(W) 1 抵抗(MΩ) 10 許容差 ±5% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1206 (3216M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 68mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWJR068V Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 1206型ERJ8BWシリ-ズ - 5%. パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ8BW 定格電力(W) 1 抵抗(MΩ) 68 許容差 ±5% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1206 (3216M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 33mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJ6BWFR033V Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型ERJ 6BWシリ-ズ、1 %. パナソニックERJ 6BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 3BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。特長と利点:. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ6BW 定格電力(W) 0.5 抵抗(MΩ) 33 許容差 ±1% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,220μF,10V dc,10SVPE220M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 5.9 寸法(mm) 6.3(Dia)×5.9 高さ(mm) 5.9 電圧(V) 10dc シリーズ SVPE 許容差 ±20% 静電容量 220μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 20 電解質の種類 ソリッド 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 2.1
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,8V dc,B2,8TPE100MAZB Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 3.5 寸法(mm) 3.5×2.8×1.9 奥行(mm) 2.8 電圧(V) 8dc シリーズ POSCAP TPE 許容差 ±20% 静電容量 100μF 漏れ電流(μA) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース B2 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 85
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F10R0U Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJP14 定格電力(W) 0.5 抵抗(Ω) 10 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1210 (3225M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F1002V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 シリーズ ERJU03 抵抗(kΩ) 10 定格電力(W) 0.1 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED10R0V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ 定格電力(W) 0.1 抵抗(Ω) 10 許容差 ±0.5% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 220mΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQFR22U Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ14B 定格電力(W) 0.5 抵抗(MΩ) 220 許容差 ±1% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1210 (3225M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,TQC,100μF,16V dc,16TQC100MYF Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×1.9 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 16dc シリーズ TQC 許容差 ±20% 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 50 リップル電流(A) 1.8 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,150μF,10V dc,D3L,10TPB150ML Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。 材質 誘電体:タンタル 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×2.8 高さ(mm) 2.8 奥行(mm) 4.3 シリーズ POSCAP TPB 許容差 ±20% 静電容量 150μF 漏れ電流(μA) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D3L テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 40 電解質の種類 ソリッド
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,100μF,20V dc,20SEP100MX Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 8 寸法(mm) 10(Dia)×8 電圧(V) 20dc シリーズ SEP 許容差 ±20% 静電容量 100μF 漏れ電流(μA) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 5
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,6.3V dc,B2,6TPE100MPB Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 3.5 寸法(mm) 3.5×2.8×1.9 奥行(mm) 2.8 電圧(V) 6.3dc シリーズ POSCAP TPE 許容差 ±20% 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース B2 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 25 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,220μF,6.3V dc,6SVPE220M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 5.9 寸法(mm) 6.3(Dia)×5.9 電圧(V) 6.3dc シリーズ SVPE 許容差 ±20% 静電容量 220μF 漏れ電流(μA) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 10 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 2.1
Panasonic ポリマーコンデンサ,TPF,1mF,2.5V dc,ETPF1000M6H Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×3.8 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 2.5dc シリーズ TPF 許容差 ±20% 静電容量 1mF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 6 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F1002V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合 シリーズ ERJ 抵抗(kΩ) 10 定格電力(W) 0.125 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F10R0V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合 シリーズ ERJ 定格電力(W) 0.125 抵抗(Ω) 10 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,100μF,16V dc,16SEPC100M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 寸法(mm) 6.3(Dia)×6 電圧(V) 16dc シリーズ SEPC 許容差 ±20% 静電容量 100μF 漏れ電流(μA) 320 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 24 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 2.5
Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.2W Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0603型ERJ 3Bシリーズ低抵抗抵抗器 - 0.2 W. パナソニックのERJ 3B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ3B 定格電力(W) 0.2 抵抗(MΩ) 100 許容差 ±1% 温度係数 ±300ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,1.5mF,6.3V dc,6SEPC1500M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 13 寸法(mm) 10(Dia)×13 電圧(V) 6.3dc シリーズ SEPC 許容差 ±20% 静電容量 1.5mF 漏れ電流(μA) 1890 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 10 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 5
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F1002V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 1206サイズ耐硫化抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニックERJ-U耐硫化抵抗器は、Ag-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮します。これらのチップ抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成されており、高い信頼性を誇ります。 ERJ-U抵抗器は、高硫黄環境に晒される用途に最適です。適合する用途には、ECU、ナビシステム、DC-DC電源、メモリモジュール(SSD、DDR)、PC及びサーバなどがあります。このシリーズは、AEC-Q200認定を取得しており、車載用途で使用できます。. 特長と利点:. チップ抵抗器単体では0201~2512の全チップサイズを用意 コストを軽減し、取り付けが簡単な省スペース設計 幅広いケースサイズと定格電力 優れた放熱性 0402及び0603ケースサイズ、2/4/8抵抗器構成のアレイを用意 はんだ接合部の信頼性と電力処理特性に優れた幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)も用意 シリーズ ERJU 抵抗(kΩ) 10 定格電力(W) 0.25 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1206 (3216M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RED10R0V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ 定格電力(W) 0.1 抵抗(Ω) 10 許容差 ±0.5% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55