定格電力(W)1
抵抗(MΩ)15
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
タイプ標準タイプ
保護構造IP40
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状標準トグル
接点材質AgZnO系合金
操作部形状トグルタイプ
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、 0.015 Ω の抵抗値と 0.75W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)0.75
抵抗(MΩ)15
許容差±1%
パッケージ/ケース0612 (1632M)
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7024-24
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 15 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7017-03
1セット(20個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)150
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 0.15 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)0.75
抵抗(MΩ)150
許容差±1%
パッケージ/ケース0612 (1632M)
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
長さ(mm)11.9
寸法(mm)8(Dia)×11.9
高さ(mm)8.3
電圧(V)100dc
シリーズSXV
許容差±20%
静電容量15μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)40
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)3.2
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
回路方式片切
定格15A/300 VAC
接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下
開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回
絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐熱温度(℃)100±3/1時間放置
使用温度範囲(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7014-89
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 150 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造によ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7015-47
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJ
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)15
許容差±0.5%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番65-6939-34
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-97
1セット(20個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 150 Ω /0.75 W で抵抗値があります。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-29
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7085-28
1セット(100個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7082-56
1セット(5000個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7080-15
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7074-31
1セット(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7014-48
1セット(5000個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7081-85
1セット(5000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)25dc
シリーズPOSCAP TQC
許容差±20%
静電容量15μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケースB2
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)100
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(2個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7020-15
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W
アズワン品番65-6938-08
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7078-17
1セット(5000個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7076-50
1セット(5000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して 15K Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7082-36
1セット(100個)
¥709
税込¥780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7067-84
1セット(10000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7084-08
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して15KΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7071-25
1セット(5000個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7002-67
1袋(5個)
¥149
税込¥164
欠品中
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJP14
定格電力(W)0.5
抵抗(Ω)15
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1210 (3225M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG 、 1G ERJ 1R 、 2R 、 3R 、 6R ERJ 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG 、 1G 、 2R 、 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R 、 2R 、 3R 、 6R シリーズ: ± 0.5 %
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJ
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)15
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7068-61
1セット(5000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7076-37
1セット(10000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する15Ωの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7071-88
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ