仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 5.6 Ω /1W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)5.6
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 5.1 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)5.1
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(Ω)510
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(Ω)27
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(Ω)100
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 1.8 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)1.8
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 620 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)620
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(Ω)56
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)2
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 110 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)110
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、定格電力 1.2 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)1.2
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(Ω)91
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(Ω)10
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(Ω)12
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、定格抵抗値が 1.5 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)1.5
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 47 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)47
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 200 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)200
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(Ω)43
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 270 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)270
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)15
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)200
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)20
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)10
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)50
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)150
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
抵抗(kΩ)4.7
定格電力(W)1
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)330
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様Panasonic の高出力電流検出抵抗器は、 5600 Ω の抵抗値と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
抵抗(kΩ)5.6
定格電力(W)1
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)300
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)220
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)100
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)510
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Panasonic の高電力電流検出抵抗器は、定格電力 910 Ω 及び 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:910Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7020-45
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7023-12
1セット(5000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 68 Ω /1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7020-77
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7019-99
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7018-58
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7017-52
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7019-25
1セット(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 390 Ω /1W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造によ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7016-57
1セット(5000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ