162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 20mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)20 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 20Ω 1020 1W 1セット 20個入
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7020-71
1セット(20個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)RES SMD 2.4K OHM 5% 1/20W 0201
チップ抵抗 ERJ-1GEJ242C Panasonic製を販売します。
仕様●抵抗:2.4 kOhms●許容誤差:±5%●電力(ワット):0.05W、1/20W●組成:厚膜●温度係数:±200ppm/℃●動作温度:-55℃~125℃●パッケージ/ケース:0201(0603メートル法) アズワン品番67-0354-63
1個
26 税込29
5日以内出荷

Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 20 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7020-61
1セット(5000個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7023-43
1セット(20個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 82Ω 1020 1W 1セット 20個入
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7020-06
1セット(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 62Ω 1020 1W 1セット 20個入
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格抵抗値が 62 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7015-11
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7017-56
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7015-39
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 18Ω 1020 1W 1セット 20個入
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 18 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:18Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7022-70
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 68Ω 1020 1W 1セット 20個入
Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 68 Ω /1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7020-77
1セット(20個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7018-58
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 51Ω 1020 1W 1セット 20個入
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7017-52
1セット(20個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 3Ω 1020 1W 1セット 20個入
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7019-25
1セット(20個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:360Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7023-63
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 30Ω 1020 1W 1セット 20個入
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:30Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7017-13
1セット(20個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7016-06
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:160Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7015-57
1セット(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7014-89
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:130Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7014-80
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:910Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7017-59
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7015-59
1セット(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 6.8 Ω 及び 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7020-03
1セット(20個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 430 Ω / 1W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:430Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7019-64
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7020-04
1セット(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 36Ω 1020 1W 1セット 20個入
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 36 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:36Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7015-67
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:3.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7016-72
1セット(20個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 2.7 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7016-86
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格抵抗値が 180 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7020-67
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7019-91
1セット(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 75Ω 1020 1W 1セット 20個入
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:75Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7018-35
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 680 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7016-79
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7020-98
1セット(20個)
5,398 税込5,938
欠品中

Panasonic(パナソニック)抵抗器 39Ω 1020 1W 1セット 20個入
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:39Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7024-29
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 33Ω 1020 1W 1セット 20個入
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 33 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造によ
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7024-34
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 330 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7021-03
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値 240 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造によ
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7015-58
1セット(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 120 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7022-73
1セット(20個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 0.02 Ω /0.75 W、定格電力が特長です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:20mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7015-81
1セット(20個)
749 税込824
7日以内出荷