347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)抵抗器, 10mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)10 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 50mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)50 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 15mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)15 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 200mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)200 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 20mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)20 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 150mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)150 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 330mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)330 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 300mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)300 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 220mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)220 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 100mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)100 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 510mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)510 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 1 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7015-83
1セット(5000個)
149,800 税込164,780
欠品中

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1Ω, 0612 (1632M), 0.75W
定格電力(W)0.75 抵抗(Ω)1 許容差±1% パッケージ/ケース0612 (1632M) テクノロジー厚膜
1セット(20個)
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7020-46
1セット(20個)
2,998 税込3,298
欠品中

Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 0.47 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:470mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7019-74
1セット(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:270mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7024-16
1セット(20個)
2,298 税込2,528
欠品中

Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 0.012 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7017-09
1セット(5000個)
539,800 税込593,780
欠品中

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7022-83
1セット(5000個)
289,800 税込318,780
欠品中

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.68 Ω /1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:680mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7017-25
1セット(5000個)
289,800 税込318,780
欠品中

Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 0.27 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:270mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7019-46
1セット(5000個)
289,800 税込318,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:680mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7018-21
1セット(20個)
2,898 税込3,188
欠品中

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1kΩ, 0612 (1632M), 0.75W
抵抗(kΩ)1 定格電力(W)0.75 許容差±1% パッケージ/ケース0612 (1632M) テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、定格電力 75 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:75Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7021-01
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
欠品中

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7020-75
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7016-13
1セット(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7022-55
1セット(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7020-15
1セット(20個)
1,698 税込1,868
欠品中

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 43 Ω と 0.75 W の抵抗値を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:43Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7017-46
1セット(5000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:430Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7020-24
1セット(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 390 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7017-44
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7018-19
1セット(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値 330 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7020-43
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
欠品中

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 2 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7018-80
1セット(5000個)
129,800 税込142,780
欠品中

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:27Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7023-89
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
欠品中

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7019-58
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
欠品中

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 24 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7015-42
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7015-32
1セット(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 22 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7016-02
1セット(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7023-43
1セット(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 200 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7019-79
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
欠品中

関連カテゴリ