55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Panasonic(パナソニック)刃押え板
EZ3571・EZ4543・EZ45A3用刃押え板
1個
899 税込989
4日以内出荷

1セット(20個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
129 税込142
欠品中

材質(本体)亜鉛鋼板 タイプライン長尺タイプ 種類パーテンション用
1個
639 税込703
31日以内出荷

アドバンスシリーズ。コスモシリーズワイド21およびフルカラーシリーズと共通でご使用いただけます
用途石膏ボード用 付属品ねじ4本 適合9~30mm壁用 種類2連用
1箱(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1台
759 税込835
3日以内出荷

1台
439 税込483
3日以内出荷

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
質量(kg)4.1 材質(本体)亜鉛鋼板 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
長さ(mm)1274 幅(mm)210 器具・セットセット品 光源色昼白色
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。 ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。
質量(kg)0.03 ホワイト
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
長さ(mm)1254 幅(mm)170 器具・セットセット品 光源色昼白色
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5 タイプG11タイプ格子 シャッター電気式
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類軒継手 仕様外パッチン+内押さえ サイズPC50 適合サイズ(軒とい)PC50
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き。軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)。熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。
仕様スライド式 分類吊金具(亜鉛メッキ品) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数配線:1本(入力) 端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
44 税込48
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1個ほか
45 税込50
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ミルキーホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Panasonic(パナソニック)シビルスケア 軒継手
サイズPC77(外パッチン+内押え) 分類軒系列部材
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個ほか
96 税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ミルキーホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ジェイスケア 軒継手
サイズPJ70(外パッチン+内押え) 分類軒系列部材
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファインスケア 軒継手
サイズNF-I型(外パッチン+内押え) 分類軒系列部材
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
96 税込106
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)グランスケア 軒継手
サイズPGR60(外パッチン+内押え) 分類軒系列部材
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジェイスケア 内曲り
サイズPJ70(90°)(本体+内押え) 分類軒系列部材
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シビルスケア 軒継手
サイズPC50(外パッチン+内押え) 分類軒系列部材
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)



建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様外パッチン+内押え 適合前高200WIDE ミルクホワイト
1セット(8個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様外パッチン+内押え 適合前高165WIDE ココアブラウン
1セット(8個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ジェイスケア 外曲り
サイズPJ70(90°)(本体+内押え) 分類軒系列部材
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)