11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付
仕様プレート付、ON保持形 レッド 電流(A)6 電源(V)AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39 設置場所屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレート付 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦1a1bプレート付
仕様プレート付、ON保持形 レッド 電流(A)6 電源(V)AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39 設置場所屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレートなし 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 ボタン数2 定格使用電流(A)0.015~1.5 定格使用電圧(V)AC24~600 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号BL6002K
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に 種類関連商品 長さ(mm)115 幅(mm)70 材質プラスチック クリームグレー(マンセル6Y8/1.5) 適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
1個
409 税込450
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷