16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類露出形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)30 定格通電電流(A)(220V)16.8 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)(AC220V)3.7 材質(ケース)スチール 絶縁抵抗(MΩ)5以上 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじM5 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号BH13030
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用 適合スイッチボックス1コ用 適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2 トラスコ品番836-0045 質量(g)約125 タイプ小型 定格電圧(V)30 定格電流(A)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途小勢力用 仕様防雨形 適合1コ用スイッチボックス ホワイト 質量(g)約30 タイプ埋込・露出取付用 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 JIS規格C0920 IPX3 適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレート付 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレートなし 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に 種類関連商品 長さ(mm)115 幅(mm)70 材質プラスチック クリームグレー(マンセル6Y8/1.5) 適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
1個
409 税込450
当日出荷

Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器
幅(mm)70 高さ(mm)120 種類シーンマネージャーNET2 信号方式専用調光:リモートバス方式 適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別2コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプコンセントアップ型F型アップコン 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別2コ口 角型 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)F型アップコン(住宅用) 電話用
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数6極4心 仕様はさみ込み固定仕様 丸型 種類モジュラジャック6極4心
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 角型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
1個
47,980 税込52,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

個別フェーダによって各回路を個別調光でき、マスターフェーダにより一斉調光することも可能なスライド式手動調光操作器。ツマミを上げ下げするだけの簡単操作。手軽に調光できるスライド式。
ボタン数操作用押ボタン:ON/OFF各1コ
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)