7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。 受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください) 特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
用途宅配便の受取りに 鍵2本 仕様前出し、右開き、屋外用
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590 収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで タイプミドル
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590 収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで タイプスリム
1台
42,980 税込47,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
投函タイプ前入れ前出し タイプコンパクト 取付場所前出し 収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
1台
41,980 税込46,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590 収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまで タイプハーフ 取付場所前出し 投函タイプ前入れ前出し
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
1個
47,980 税込52,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO-LIGHT
エコ商品
施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。 従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」 ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。 サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。 変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。 万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ) 差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。
グリーン購入法適合 投函タイプ前取出し/右開き
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)