ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性M
2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本
質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)
形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)
使用温度範囲(℃)-20~+60
仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415
周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)
入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)
角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)
音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)
指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)
定格入力(W)60、30、15
防水仕様IPX4
指向性X
許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。
ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。
設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。
付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー
材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色)
質量(kg)約3.4(パンチングネット含む)
形式2ウェイ同軸バスレフ形
奥行(mm)186
寸法(Φmm)252
周波数特性80Hz~20kHz(-20dB)
入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8
入力端子コネクター式端子台(4極)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)
スピーカー16cm同軸型
定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15
加工可能穴径(Φmm)225
許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。
12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。
WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12
材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
質量(kg)2.5(天井パネル含む)
穴径(Φmm)(天井加工)225
形式フルレンジバスレフタイプ
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性90Hz~20000Hz
音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)
スピーカー12cmコーン形ユニット
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。
狭い空間でも取付け可能な薄型設計。
WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ
音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)
スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット
使用温度範囲(℃)-10~50
穴径(Φmm)(天井加工)225
材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
関連キーワード