46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74 仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性150Hz~15kHz スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカー
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5 使用温度範囲(℃)-20~50 仕上ポリスチレン黒色 周波数特性120Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k 音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m) スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 穴あけ寸法(Φmm)150~160 定格入力(W)6、3、1 指向性W 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50 仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込みスピーカー(3W)
質量(g)約700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174 定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
1箱
5,798 税込6,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パワードスピーカー WS-66A
10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)18 電源AC100V・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188 電源コード(m)2.5 仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品 音圧最大再生98dB(1m) 再生周波数帯域(Hz)100~15k
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

JIS C0920保護等級3級防雨形。 本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。 120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。 設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。 120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。 屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。 ●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
質量(kg)1.2 形式密閉形 使用温度範囲(℃)-20~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む) 仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色) 周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω)2k、3.3k、10k、20k 音圧レベル(dB)(出力)90dB(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5dB(1m/0.5W)、94.5dB(1m/1W)、98.6dB(1m/3W)、100.7dB(1m/5W) スピーカー10cmコーンスピーカー 定格入力(W)5 指向性X 音響パワーレベル(dB)94(1W)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz スピーカー16cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃)-20~+50 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 傾斜角度(°)(スピーカー)7.5 質量(kg)2.1 仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁埋込みスピーカー
工事性とインテリア性にすぐれた壁埋込タイプ。
質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×120×40 仕上パネル:ABS樹脂OAアイボリー色 周波数特性150Hz~18kHz(偏差20dB) スピーカー8cmフルレンジコーンスピーカー 定格入力(W)3
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込スピーカー(3W・ATT
質量(g)約700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174 定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
1箱
7,398 税込8,138
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防滴露出形天井スピーカー
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型 定格入力(W)3、1(スイッチ切換式) 入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W) 音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W) 周波数特性140Hz~20kHz(-20dB) コネクタ即結端子 N、R、C 各3極 適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線 使用温度範囲(℃)-20~50 防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず) 寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず) 質量(kg)1.4 仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)30cm2ウェイスピーカー
本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
質量(kg)約14 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(kHz)クロスオーバー:2.5 仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300 周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間) 入力インピーダンス(Ω)8 設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面) 入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX) 音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間) スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直) 適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W 許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

質量(kg)約7.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×582×163 スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×8個 許容入力160W(連続プログラム)80W(RMS)
1箱
74,980 税込82,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込みスピーカー(5W)
質量(g)約700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174 定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
1箱
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー(3W/ATT付)
質量(kg)約2.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 スピーカー16cmコーンスピーカー 定格入力(W)3 適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
8,698 税込9,568
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷


2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本 質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具) 形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11) 使用温度範囲(℃)-20~+60 仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415 周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB) 入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え) 角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能) 音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル) 指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5) 定格入力(W)60、30、15 防水仕様IPX4 指向性X 許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。 8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。 パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36 質量(g)800 形式密閉形 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色) 周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω)3.3k 音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m) スピーカー8cmコーンスピーカー 定格入力(W)3 指向性W 音響パワーレベル(dB)92(1W)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

質量(kg)約7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×322×206 音圧レベル(dB)出力/92(1W/1m)、最大112(1m/100W)
1箱
79,980 税込87,978
5日以内出荷

寸法(mm)159×1112×163 質量(kg)約12.5 スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×16個 許容入力320W(連続プログラム)160W(RMS)
1箱
99,980 税込109,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋外対応型ボックススピーカー
仕様音響パワーレベル:98dB 質量(kg)本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず) 定格入力(W)20、10、5
1箱
39,980 税込43,978
5日以内出荷


屋内施設向けのアレイ方式スピーカーシステムです。 複数個のスピーカーを縦方向に配列することで、垂直方向の指向性を制御できます。 残響音を抑制し、明瞭度の高い音質を実現。また、距離による音の減衰を低減します。 設置場所が高くても、スピーカー音軸が拡声エリアに向くようにできる、新開発の弓形エンクロージャーを採用。 ウェイ方式により、スピーチ拡声から音楽再生まで対応します。 外的衝撃に強い防球モデルのスピーカーです。
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、M10 ボルト、ばね座金、吊り金具、平座金、落下防止ワイヤ 質量(kg)約24 形式アレイ方式 2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(Hz)クロスオーバー:2000 仕上エンクロージャー:木製 ブルーブラック塗装(マンセル 5PB2/2近似色)、前面パネル:パンチングネット ブルーブラック塗装(マンセル5PB2/2近似色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×1303×255 周波数特性80Hz~16000Hz(-10dB) 入力インピーダンス(Ω)8 入力端子コネクター×2、推奨プラグ:NL4FX、NL2FX(ノイトリック株式会社) 音圧レベル(dB)出力:96(1m1W) スピーカー低音用:12cmコーンスピーカー×8個、高音用:31mmドームスピーカー×32個 指向角(°)水平:120度、垂直:30度(低音:50度)、音軸は下方に9度 許容入力240 W(RMS) 高さ(m)設置推奨:4~6
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

12cmコーン形スピーカーのフルレンジバスレフタイプ。 出力音圧レベル91dB(1m/1W)で、コンパクトながら高能率を実現(メーカー従来比2dBアップ)。 ラウンド形状エンクロージャーによりスピーカー内部の定在波を抑え歪みの少ない拡声を実現。
形式フルレンジバスレフタイプ 使用温度範囲(℃)10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×250×179 周波数特性50Hz~16000Hz(-20dB)、100Hz~14000Hz(-10dB) 音圧レベル(dB)(出力)91(1m/1W) スピーカー12cmコーンスピーカー
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ 音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W) スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット 使用温度範囲(℃)-10~50 穴径(Φmm)(天井加工)225 材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。 12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。 WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12 材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色) 質量(kg)2.5(天井パネル含む) 穴径(Φmm)(天井加工)225 形式フルレンジバスレフタイプ 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性90Hz~20000Hz 音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W) スピーカー12cmコーン形ユニット
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)12cm露出形天井スピーカー
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換) 定格入力(W)3 周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB) 音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W) スピーカー12cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃)-20~+50 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(mm)Φ250×78 質量(g)900 仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A
ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214 仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色) 周波数特性150Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k 音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W) スピーカー12cmコーンスピーカー(2個) 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 定格入力(W)6
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー
高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。 ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。 設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。
付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー 材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色) 質量(kg)約3.4(パンチングネット含む) 形式2ウェイ同軸バスレフ形 奥行(mm)186 寸法(Φmm)252 周波数特性80Hz~20kHz(-20dB) 入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8 入力端子コネクター式端子台(4極) 音圧レベル(dB)92(1W/1m) スピーカー16cm同軸型 定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15 加工可能穴径(Φmm)225 許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷


寸法(mm)本体:Φ216.5×115、スピーカーパネル:Φ278×15 質量(kg)約2.3(天井パネル含む)
1箱
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー(3W/ATT無)
質量(kg)約2.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 スピーカー16cmコーンスピーカー 定格入力(W)3 適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
7,798 税込8,578
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷



13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。 即結端子採用。(送り端子・分岐端子付) 1 W/3 Wの設定が可能。 4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)525 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130 音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB) 仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード) 周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k 音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W) スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線 定格入力(W)3
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷

1箱
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 拡声器