86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)100~200形拡散フィルター
拡散フィルター TOLSO(トルソー)
仕様TOLSO(トルソー) タイプ100~200形
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)250~550形拡散フィルター
拡散フィルター TOLSO(トルソー)
仕様TOLSO(トルソー) タイプ250~550形
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)拡散フィルター
適合100~200形 材質プラスチック(透明 つや消し) 形式拡散フィルタ 入数(枚)1
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 拡散フィルター
適合250・350形 材質プラスチック(透明 つや消し) 形式ディフュージョンフィルター 入数(枚)1
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷


TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(22~45度) 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプフラット配光 水平回転範囲360°
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプスポット配光 水平回転範囲360°
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP250形5000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.4 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)19.4 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.5 光束(Lm)1485 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-77 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)1205 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-59 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 入力電流(A)(100V時)0.2 光束(Lm)975 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-43 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型美光UV100~200形
仕様天井埋込型Ra95【適合電源ユニット】NTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032 (別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度配光調整機能付(13~32度)埋込型ユニ 質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵 電源ユニット別売 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP100形3500K位相
仕様天井面取付専用 適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用 質量(kg)0.8 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.1 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.6 光束(Lm)645 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-11 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP100形4000K位相
仕様天井面取付専用 適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用 質量(kg)0.8 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.1 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.2 光束(Lm)650 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP100形3500K位相
仕様天井面取付専用 適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用 質量(kg)0.8 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.1 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.6 光束(Lm)645 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-13 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

質量(kg)2.2 取付天井面取付専用 品番拡散フィルター:NTS91026 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 取付方式100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)42.8 角度(°)配光調整機能付:14~35 首振角度(°)90 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:360 別売品番グレアカットフード:(W)NTS91028、グレアカットフード:NTS91028B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 電源ユニット内蔵 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.5 取付天井面取付専用 品番拡散フィルター:NTS91026 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 取付方式100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)27.5 角度(°)配光調整機能付:14~34 首振角度(°)90 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:360 別売品番グレアカットフード:(W)NTS91029、グレアカットフード:NTS91029B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 電源ユニット内蔵 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 品番拡散フィルター:NTS91027 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 取付方式100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)15.5 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)90 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:360 別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 電源ユニット内蔵 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付天井面取付専用 取付方式100V配線ダクト用 電圧(V)100 首振角度(°)90 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:360 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色電球色 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1 シルバー 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.8 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)200 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.1 角度(°)配光調整機能付:14~34 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)151 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)95 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
5,398 税込5,938
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)1.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.2 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上、内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)300 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.1 角度(°)配光調整機能付:14~34 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)151 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
9,298 税込10,228
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)1.1 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 角度(°)配光調整機能付:14~35 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92551 RS9 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)183 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
5,398 税込5,938
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)1.9 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)26.5 角度(°)配光調整機能付:18~35 首振角度(°)約45 色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)2010 光色調色 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026 演色指数(Ra)82~92 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)182 電源ユニット別売 調光範囲(約1%)~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
31,980 税込35,178
30日以内出荷

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。埋込穴□100 TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 寸法(mm)埋込穴角:□100 質量(kg)0.6 シルバー 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)1.3 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15 角度(°)配光調整機能付:17~36 首振角度(°)約45 色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.6 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)955 光色調色 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、スプレッドフィルター:NTS91034、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027 演色指数(Ra)82~92 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)96 電源ユニット別売 調光範囲(約1%)~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷

取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 角度(°)配光調整機能付:14~35 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)183 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
9,698 税込10,668
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプスポット配光 水平回転範囲360°
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
適合100V配線ダクト用 質量(kg)1 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 配光タイプスポット配光 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360°
1台
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプスポット配光 水平回転範囲360°
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型美光色SP100形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.7 光束(Lm)495 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-30 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra95 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度
1台
12,980 税込14,278
32日以内出荷

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(22~45度) 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)Ra95(高演色タイプ) 配光タイプフラット配光 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360°
1台
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP250形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.4 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)19.4 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光束(Lm)1455 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 水平回転範囲360度
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP350形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.4 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)26.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.8 光束(Lm)1990 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-97 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形2700K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.9 入力電流(A)(100V時)0.2 光束(Lm)935 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-45 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 入力電流(A)(100V時)0.2 光束(Lm)1020 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-39 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷