「掃除口」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)600
サイズ(Archi-spec TOI)AG120
適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅠ型
長さ(mm)200
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅡ型
長さ(mm)200
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源コード・プラグ付
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)0.23/0.26 / 0.27/0.28(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/21.5 / 33/23
埋め込み寸法(mm)240角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)130/84 / 122/83
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
電気式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
方式ダクト式
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)0.10/0.06(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)13.1/3.7
埋め込み寸法(mm)320角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)140/70
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
材質(本体)鋼板
タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
材質(本体)樹脂
タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード