53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)305 寸法D(mm)83 寸法B(mm)240 寸法C(mm)215
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)275 寸法D(mm)83 寸法B(mm)212 寸法C(mm)185
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)360 寸法D(mm)83 寸法B(mm)290 寸法C(mm)265
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)220 寸法D(mm)48 寸法B(mm)157 寸法C(mm)130
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)438 寸法D(mm)83 寸法B(mm)360 寸法C(mm)335
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷

台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
仕様天井埋込形換気扇用 材質アルミ
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板 仕様ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
フィルター捕集効率 約95% 湿度センサー搭載(FY-12VBD2SCL・FY-14VBD2SCLのみ) 2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。 微小粒子用フィルターはPM2.5対応。 トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。トイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。 リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(本体内部の切換スイッチにより清掃時期を3段階調節可能)
適合パイプ径(Φmm)屋外側:100、屋内側:50 換気量率(%)(有効)95 本体質量(kg)13
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気扇本体と屋外フード一体型 シロッコファン採用の高静圧タイプ 16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) シャッター2枚
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで省エネに給排気します。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過)捕集効率をメーカー基準により評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使い下さい。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせするランプ付(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。OA温度センサー内蔵(保護用)。リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐3路管
リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用 付属品プラグコード 適合パイプ呼び径10cm 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。 材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング) 適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合場所浴室 適合パイプ呼び径Φ150 仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg)1.01 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2 換気風量(m3/h)107/107(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)35/35 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.78 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.1 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5 開口面積(cm2)141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/- 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。 適用壁厚60~200mm 引きひもスイッチは浴室側より操作できます。 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ70 仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用 質量(kg)1.9 マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)23/22 騒音値(dB)(50/60Hz)40/36 換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150 油捕集効率(%)約60
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160 油捕集効率(%)約60
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26 質量(kg)17.0 適合パイプ径(Φmm)150
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.6 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.85 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.51 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.8/2.2 騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5 開口面積(cm2)35 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)33.5/33.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)34.5/34.5
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。 埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 付属品本体固定用ネジ9本 質量(kg)7.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5 埋込穴(Φmm)385角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。 埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 付属品本体固定用ネジ9本 質量(kg)7.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5 埋込穴(Φmm)385角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)0.82 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付
本体スイッチ付 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.93 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)32/32 開口面積(cm2)126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)110/110 換気風量(m3/h)(50/60Hz)117/117
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.04 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷