12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左、右、背面排気の場合、レンジフード本体付属のアダプターを取り外しアタッチメントに接続します。
適合機種同時給排形を除くシロッコタイプ
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板 仕様ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様45cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)10 寸法A(mm)320 寸法F(mm)540 寸法D(mm)540 寸法E(mm)582 寸法B(mm)539 寸法C(mm)499 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)12 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(28)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様25cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)165 寸法F(mm)298 寸法D(mm)298 寸法E(mm)338 寸法B(mm)303 寸法C(mm)275 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

仕様50cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)355 寸法F(mm)620 寸法D(mm)620 寸法E(mm)668 寸法B(mm)625 寸法C(mm)567 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(33)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様30cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質ステンレス(SUS304) マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)210 寸法F(mm)349 寸法D(mm)349 寸法E(mm)389 寸法B(mm)354 寸法C(mm)326 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕様20cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)140 寸法F(mm)270 寸法D(mm)270 寸法E(mm)310 寸法B(mm)275 寸法C(mm)247 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

仕様60cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)400 寸法F(mm)720 寸法D(mm)720 寸法E(mm)768 寸法B(mm)725 寸法C(mm)667 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(33)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様40cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)280 寸法F(mm)485 寸法D(mm)485 寸法E(mm)528 寸法B(mm)484 寸法C(mm)445 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー
エコ商品
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に。木工穴あけ作業の連続作業量も向上。圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト 質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7 回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430 本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mm チャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13 クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.32MB)
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー 本体のみ
エコ商品
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に。木工穴あけ作業の連続作業量も向上。圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト 質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7 回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430 本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mm チャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13 最大締付トルク(N・m)【(弾性体締付トルク)】《18V》高速:約15、低速:約35 《14.4V》高速:約14、低速:約34 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速:約50 クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.32MB)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)