37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量調節可能 エルボは同梱されています。
材質樹脂 厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)145×70 開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:14.9
1台
3,098 税込3,408
3日以内出荷

抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様壁・天井用 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2)110
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フィルター付
仕様壁・天井用 材質樹脂 ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 開口面積(cm2)42/37(排気/給気) 圧損係数3.9/3.5 直管相当長(m)(排気/給気)22/19
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 仕様風量調節形(壁・天井用)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)給排気グリル(床用)
風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。
適合ダクトΦ50mm 埋め込み寸法(mm)床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様壁・天井用 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様風量調節なし(壁・天井用) 材質樹脂 3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 開口面積(cm2)53(ルーバー) 圧損係数1.42
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量調節機能付 フィルター付 グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用) 材質樹脂 寸法A(mm)97 適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節機能付 フィルター付 グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用) 材質樹脂 寸法A(mm)144 適合パイプ径(Φmm)呼び径150
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様風量調節形(壁・天井用) 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2)110
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建材取付可能 フラット形ルーバー
材質本体:鋼板製、ルーバー:樹脂製 マンセル値3.2Y8.9/0.6 仕様消音タイプ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合Φ100(ダクト) 材質樹脂製 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)Φ100 埋め込み寸法(mm)Φ110 開口面積(cm2)85
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30 マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~120 取付穴寸法(mm)Φ110~Φ120
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 ライトブラウン 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 ホワイト 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット
ブラウン 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)床基礎材Φ160、フローリング材208~212
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷

風量調節板付 フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み) 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 埋め込み寸法(mm)Φ160
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量調節機能付
仕様風量調節形(壁・天井用) 材質樹脂 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

Panasonic(パナソニック)給気グリル(天井取付用)
付属品工事説明書 方式金具挟み込み 適合パイプ径(Φmm)50 取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120) 取付可能天井厚(mm)6~30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節可能 エルボは同梱されています。
材質樹脂 厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)145×70 開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷

フィルター付 床面・壁面・天井面取付タイプ
仕様壁・天井・床用 材質樹脂 マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 埋め込み寸法(mm)□175 開口面積(cm2)180 圧損係数0.62
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

風量調節機能付 床面・壁面・天井面取付タイプ 拡散板付(2方向風向変更)
仕様風量調節板付・拡散板付・壁・天井・床用 材質樹脂 マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 埋め込み寸法(mm)□175 開口面積(cm2)180 圧損係数2.2(全開時)
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付) マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 天井施工開口寸法(mm)58×590 圧損係数シャッター開:2.1
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル
吸込風量調節可能
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30 マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~120
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付) マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 天井施工開口寸法(mm)58×403 圧損係数シャッター開:1.2
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 マンセル値ライトブラウン8.1YR7.0/4.0 適合パイプ径(Φmm)Φ50 埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷

適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(ルーバー)ABS樹脂 開口面積(cm2)170
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(ルーバー)ABS樹脂 開口面積(cm2)170
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)