室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。
自動連続運転の2モード運転
温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。
温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。)
スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。
階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転
フィルタールーバー付でお手入れ簡単
常時換気機能付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.2
適合場所洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):85
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。
階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転
常時換気機能付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.1
適合場所洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。
本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。
本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。
リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約3.5
定格電圧三相200V50/60Hz
接続電気式単相200V
定格制御容量10A(定格電流)・15A(起動電流)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。
本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。
本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。
リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約1.5
定格電圧単相100V50/60Hz
接続電気式単相100V
定格制御容量10A(定格電流)・20A(起動電流)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
2つのDCモーターで省エネに給排気します。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過)捕集効率をメーカー基準により評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使い下さい。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせするランプ付(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。OA温度センサー内蔵(保護用)。リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂
電源接続:速結端子
定格単相100V
開口寸法(mm)天井:416×354
ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50
ルーバー寸法(mm)450
関連キーワード