一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。
貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)435/485
付属品スコップ、ドレンキャップ
材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂
冷却方式空冷式
プラグ横型/接地形2極差込み
冷媒R404A
始動電流(A)約33/30
調節範囲(mm)【台脚】70~105
給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4
公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)
運転電流(A)約5.7/5.1
製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)
消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)
放熱量(W)約1030/1175
ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に
適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約4
質量(kg)約11.8
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270
付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8
運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16
風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9
連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40
付加機能湿度表示、チャイルドロック
定格加湿能力(mL/H)430
脱臭機能〇
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に
適合床面積~9畳(~15m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約1.8
質量(kg)約9.1
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230
付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)強 25/中 11/静音 8
運転音(dB)強 48/中 33/静音 19
風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7
連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36
付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック
脱臭機能〇
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。
付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ
寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)
質量(kg)約31
タイプドア開閉:左開き
消費電力(W)1255
機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)
乾燥方式空冷除湿式
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28DCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。
”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)三相200V
関連キーワード