耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現
欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応
接点-コイル間耐圧AC3,000V
定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現
定格制御容量2Aの高容量
Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現
優れた耐振性、耐衝撃性を実現
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
表面実装タイプも品揃え
M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ)
耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現
欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応
接点-コイル間耐圧AC3,000V
定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現
定格制御容量2Aの高容量
Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現
優れた耐振性、耐衝撃性を実現
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
表面実装タイプも品揃え
M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ)
耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現
欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応
接点-コイル間耐圧AC3,000V
定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現
定格制御容量2Aの高容量
Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現
優れた耐振性、耐衝撃性を実現
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
表面実装タイプも品揃え
M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ)
耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
高さ9.8mmと10mmの壁を破った小型サイズ
1c、2cとも高さ同サイズ(9.8mm)、リレー幅も同サイズ(9.9mm)。長さ方向のみスペースファクターの違うプリント板搭載のしやすい形状です。
悪環境でのご使用に最適です。
エポキシ樹脂で密封して外気としゃ断していますので、悪環境でも使用できます。
自動はんだ、自動洗浄ができます。
プリント板に実装したまま、自動はんだや自動洗浄ができます。
Auクラッドツイン接点による高信頼性
接点は接触抵抗の経年変化が少なく、高い安定性を誇るAuクラッド。さらに接触信頼性に優れたツイン接点タイプですから、微小負荷においても接触ミスが極めて少なくなっています。
有極磁気回路がつくり出す高耐振・耐衝撃性
永久磁石のエネルギーを活用した高能率有極磁気回路は、振動・衝撃に強いリレーをつくり出すことができました。
ICソケットも使えるDIL端子配列
応用範囲が広がる多極ラッチング
シングルスティブルのほかに記憶作用のある便利な1巻および2巻ラッチングがあります。
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器、.産業用機器
接点構成1c
質量(g)約3
規格UL、CSA
保護構造プラシール型
消費電力(mW)標準型400
動作機能シングルスティブル型
仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など
長さ(mm)20.2
寸法(mm)20×9.9×9.9
高さ(mm)9.9
取付方式基板実装
極数1
奥行(mm)9.8
シリーズDS
接点構成SPST
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +70
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(DC A)3
最大スイッチング電圧(DC V)220
最大クランピング電圧(V)250/ac
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など
長さ(mm)20.2
寸法(mm)20×9.9×9.9
高さ(mm)9.9
取付方式基板実装
奥行(mm)9.8
接点構成SPST
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)3
最大スイッチング電流(DC A)3
最大スイッチング電圧(DC V)220
最大クランピング電圧(V)250/ac
最大スイッチング電源(DC W)60
最大動作温度(℃)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
寸法(mm)20×9.9×9.9
接点構成SPST
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(DC A)3
最大スイッチング電圧(DC V)220
最大クランピング電圧(V)250/ac
ラッチなし
関連キーワード