いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
質量(kg)2.5
消費電力(W)1400
コード長さ(m)約1.9
寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54
電源(単相/V)100 50/60Hz
火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
質量(kg)2.5
消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54
電源(単相/V)100 50/60Hz
火力調節75W相当~1400W
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめ。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
色トッププレート:ブラック
タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200
幅(cm)トッププレート:60
本体寸法(mm)599×560×231
対応レンジフード換気連動:あり
消費電力(kW)2.9
電源プラグ2極・接地極付 15A 250V
色(本体)正面:グレー
関連資料(2.61MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200
幅(cm)トッププレート:60
本体寸法(mm)599×560×231
対応レンジフード換気連動:あり
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
関連資料(2.61MB)
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。グリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。フライパンでも揚げ物可能
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200
幅(cm)トッププレート:60
本体寸法(mm)599×560×231
対応レンジフード換気連動:あり
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
関連資料(2.61MB)
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に
口数1口
色(トッププレート)ステンレストップ
関連キーワード