ファンフィルターを自動洗浄
用途レンジフード
仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5
定格電圧(V)1Φ.100
耐電圧a.c.1000V1分間
騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15
照明LED照明2灯 5W
電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター
風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130
絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)
時間定格連続
適合パイプ呼び径(Φmm)150
サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード
耐塩害仕様
材質ステンレス
表面仕上げ粉体焼付け塗装
サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード
耐塩害仕様
防火ダンパー付
材質ステンレス
表面仕上げ粉体焼付け塗装
フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
水切り板付
用途建物全体
材質ステンレス
フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
水切り板付
防火ダンパー付
用途建物全体
材質ステンレス
サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。
仕様水切り板付
材質ステンレス
表面処理粉体焼付塗装
適合パイプ径(Φmm)100
用途換気・送風
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミニウム
仕様ガラリ付
仕上アルマイト加工(無着色)
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
仕様水切り板付
材質ステンレス
適合範囲風量:60~140m3
表面処理粉体焼付塗装
適合パイプ径(Φmm)100
風圧式シャッター内蔵
屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付
電源コード引出し可能
色マンセル値2.1Y7.7/1.1
寸法G(mm)11
寸法K(mm)20.5
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)9.0
表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)191.5
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法F(mm)87.5
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)47
寸法J(mm)69
寸法K(mm)120
寸法L(mm)62
寸法M(mm)68
寸法N(mm)167
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)93.5
寸法H(mm)52
寸法A(mm)235.5
寸法F(mm)116.5
寸法D(mm)147
寸法E(mm)125
寸法B(mm)218
寸法C(mm)237
寸法M(mm)54.5
寸法N(mm)209
寸法J(mm)99.5
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)164
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
材質アルミニウム
仕様ガラリ付
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付・防鳥網付
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
溶断温度(℃)72
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm
仕様ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)38
寸法H(mm)15
寸法A(mm)191.5
寸法F(mm)87.5
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法M(mm)52
寸法J(mm)69
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数1.5/1.5
隙間相当(cm2)64/64
直管相当長(m)(排気/給気)8/8
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)15
仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)15
仕様耐塩害、ガラリ付
材質樹脂
仕様パイプ抜け止め金具付
質量(kg)0.24
色マンセル値2.5GY8.1/0.8
寸法H(mm)18
寸法A(mm)98
寸法F(mm)138
寸法D(mm)71
寸法E(mm)55
寸法B(mm)142
寸法C(mm)158
寸法G(mm)142
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
圧損係数1.3/1.9
隙間相当(cm2)67/57
直管相当長(m)(排気/給気)8/10
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
材質アルミニウムt1.0mm
仕様防虫網は10メッシュ
表面仕上げ無着色アルマイト加工
材質ステンレス製t1.0mm
仕様ガラリ付
材質アルミニウムt1.0mm
仕様防虫網付(防虫網は10メッシュ)
表面仕上げ無着色アルマイト加工(フード・アミ)
溶断温度(℃)72
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)72
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)
質量(kg)0.45
寸法L(mm)38
寸法H(mm)47
寸法A(mm)192.0
寸法F(mm)87.5
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96.5
寸法C(mm)195
寸法M(mm)52
寸法J(mm)69.3
寸法G(mm)9.0
寸法K(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
圧損係数2.4/1.9
隙間相当(cm2)51/57
溶断温度(℃)72
直管相当長(m)(排気/給気)13/11
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
寸法G(mm)9.0
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防火ダンパー・ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)120
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防火ダンパー・ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)72
風圧式シャッター内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製
仕様風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)72
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂
電源接続:速結端子
定格単相100V
開口寸法(mm)天井:416×354
ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50
ルーバー寸法(mm)450
関連キーワード