屋根裏用吸込グリル
階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)
アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)
アダプターアタッチメント
消音ダクト(1m)
温度センサー(コード10m付)
コントローラー
セット内容屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)1.08
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
既設の自然給気口(15.5×20.5cm)に直接取付できます。
用途居間用換気扇 ガラリ取付形
適合場所居間
電源(V)単相100
埋め込み寸法(mm)155×205
仕様引きひも式
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。
材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)
適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.2
寸法H(mm)150
寸法A(mm)780
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)9.7
寸法H(mm)150
寸法A(mm)780
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)11.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.2
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)11.5
寸法H(mm)150
寸法A(mm)1030
寸法F(mm)150
寸法D(mm)350(324~374)
寸法E(mm)300
寸法B(mm)550
寸法C(mm)450(425~475)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0
寸法I(mm)254
寸法G(mm)124
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)8.2
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)9.0
寸法H(mm)140
寸法A(mm)930
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様風圧式シャッター
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)7.0
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排)35.0/38.5
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)310/300
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用
適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)7.7
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308~358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325~375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)18/20
騒音値(dB)(50/60Hz)32/32
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は4段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室
質量(kg)11.5
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23
ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37
運転時間各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は3段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室
質量(kg)11.4
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28
ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37
運転時間各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します
エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」
クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現
軽量・コンパクトで設置が容易
風向調節可能
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)80
適合パイプ径(Φmm)100
関連キーワード