55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル値9YR8.4/0.5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160 油捕集効率(%)約60
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150 油捕集効率(%)約60
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様50cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)355 寸法F(mm)620 寸法D(mm)620 寸法E(mm)668 寸法B(mm)625 寸法C(mm)567 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(33)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様60cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)400 寸法F(mm)720 寸法D(mm)720 寸法E(mm)768 寸法B(mm)725 寸法C(mm)667 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(33)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様40cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)280 寸法F(mm)485 寸法D(mm)485 寸法E(mm)528 寸法B(mm)484 寸法C(mm)445 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

仕様45cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)10 寸法A(mm)320 寸法F(mm)540 寸法D(mm)540 寸法E(mm)582 寸法B(mm)539 寸法C(mm)499 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)12 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(28)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様25cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)165 寸法F(mm)298 寸法D(mm)298 寸法E(mm)338 寸法B(mm)303 寸法C(mm)275 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

仕様20cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)140 寸法F(mm)270 寸法D(mm)270 寸法E(mm)310 寸法B(mm)275 寸法C(mm)247 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷


付属品コードブッシング1個 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル9YR8.4/0.5
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) 付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個 マンセル値2.1Y7.7/1.1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共) 専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。 外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。 強・弱速調可能。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20 仕様屋内形 極数2 寸法L(mm)110 寸法H(mm)377 電源(V)三相200V 寸法A(mm)361 寸法F(mm)121 寸法D(mm)330 寸法E(mm)200 寸法B(mm)166 寸法C(mm)165 最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7 寸法P(mm)198 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460 ダクト径(Φmm)Φ200 寸法M(mm)226 寸法N(mm)250 寸法O(mm)- 寸法I(mm)198 寸法J(mm)371 寸法G(mm)145 寸法K(mm)190 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700 公称出力(W)1000 起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋外フード 鋼板製
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8 寸法F(mm)13 表面処理粉体塗装 寸法G(mm)17
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付) 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)単相100V
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード用 スライド取付枠
不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材
用途コンクリート住宅用 材質亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)t=0.8 表面処理粉体塗装 寸法B(mm)248
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。 ”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。) 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)三相200V
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様耐塩害仕様 タイプ防火ダンパー無 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm)191.5 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法F(mm)87.5 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)47 寸法J(mm)69 寸法K(mm)120 寸法L(mm)62 寸法M(mm)68 寸法N(mm)167
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付 寸法L(mm)93.5 寸法H(mm)52 寸法A(mm)235.5 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125 寸法B(mm)218 寸法C(mm)237 寸法M(mm)54.5 寸法N(mm)209 寸法J(mm)99.5 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)164 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様
材質ステンレス 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)排気フード
サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。
仕様水切り板付 材質ステンレス 表面処理粉体焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)100
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風圧式シャッター内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製 仕様風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様 防火ダンパー付
材質ステンレス 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様耐塩害仕様 タイプ防火ダンパー有 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サイクロン給気フード
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
仕様水切り板付 材質ステンレス 適合範囲風量:60~140m3 表面処理粉体焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)120
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ