1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。
組立式
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質硬質塩化ビニール
色マンセル値2.5GY8.0/0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用
防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
溶断温度(℃)120±7
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様40cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)5.2
寸法L(mm)6
寸法H(mm)320
寸法A(mm)519
寸法F(mm)71
寸法D(mm)280
寸法E(mm)450
寸法B(mm)485
寸法C(mm)452
板厚(mm)(フード)t0.6
寸法J(mm)484
寸法G(mm)260
寸法K(mm)14
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様25cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)1.8
寸法L(mm)6
寸法H(mm)196
寸法A(mm)330
寸法F(mm)47
寸法D(mm)165
寸法E(mm)300
寸法B(mm)298
寸法C(mm)278
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)303
寸法G(mm)175
寸法K(mm)12
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様50cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)10.3
寸法L(mm)5
寸法H(mm)406
寸法A(mm)660
寸法F(mm)86
寸法D(mm)355
寸法E(mm)550
寸法B(mm)620
寸法C(mm)574
板厚(mm)(フード)t0.8
寸法J(mm)625
寸法G(mm)330
寸法K(mm)16
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様35cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)4.2
寸法L(mm)6
寸法H(mm)284
寸法A(mm)468
寸法F(mm)63
寸法D(mm)250
寸法E(mm)400
寸法B(mm)434
寸法C(mm)401
板厚(mm)(フード)t0.6
寸法J(mm)433
寸法G(mm)235
寸法K(mm)14
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様45cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)6.2
寸法L(mm)5
寸法H(mm)359
寸法A(mm)574
寸法F(mm)79
寸法D(mm)320
寸法E(mm)500
寸法B(mm)540
寸法C(mm)507
板厚(mm)(フード)t0.6
寸法J(mm)539
寸法G(mm)285
寸法K(mm)14
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様60cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)14.5
寸法L(mm)5
寸法H(mm)482
寸法A(mm)760
寸法F(mm)106
寸法D(mm)400
寸法E(mm)670
寸法B(mm)720
寸法C(mm)674
板厚(mm)(フード)t0.8
寸法J(mm)725
寸法G(mm)380
寸法K(mm)16
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様30cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)2.6
寸法L(mm)6
寸法H(mm)232
寸法A(mm)381
寸法F(mm)53
寸法D(mm)210
寸法E(mm)350
寸法B(mm)349
寸法C(mm)329
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)354
寸法G(mm)203
寸法K(mm)12
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様20cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)1.6
寸法L(mm)6
寸法H(mm)177
寸法A(mm)302
寸法F(mm)43
寸法D(mm)140
寸法E(mm)270
寸法B(mm)270
寸法C(mm)250
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)275
寸法G(mm)158
寸法K(mm)12
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス製
適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)436
寸法B(mm)134
寸法C(mm)192
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3,30GSX4,30MSX4,30GTX4,30GSXS4,30GTXS4
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)386
寸法B(mm)130
寸法C(mm)137
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)765
寸法B(mm)200
寸法C(mm)147
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
材質ステンレス製専用
適合機種FY-60MTX5,60MTXS5
寸法A(mm)720
寸法F(mm)85
寸法D(mm)698
寸法E(mm)455
寸法B(mm)698
寸法C(mm)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
材質ステンレス製専用
適合機種FY-50MTX5,50MTXS5
寸法A(mm)620
寸法F(mm)80
寸法D(mm)592
寸法E(mm)425
寸法B(mm)592
寸法C(mm)355
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質ステンレス製専用
適合機種FY-40GSX4,40MSX4,40GTX4,40MTX4,40GSXS4,40GTXS4
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)585
寸法B(mm)185
寸法C(mm)85
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)646
寸法B(mm)200
寸法C(mm)157
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)574
寸法B(mm)160
寸法C(mm)167
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)518
寸法B(mm)160
寸法C(mm)177
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3,25GSX4,25GTX4,25GSXS4,25GTXS4
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)316
寸法B(mm)104
寸法C(mm)112
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-20GSUD,20GSU3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)282
寸法B(mm)104
寸法C(mm)122
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ステンレス製t1.5mm
仕様防火ダンパー付
適合機種FY-13U2、FY-13GH2
適合壁厚(mm)100~180
溶断温度(℃)72
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304)
付属品ねじ6本
寸法D(mm)5
寸法C(mm)20
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切板2枚、ねじ12本
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
質量(kg)0.7
寸法A(mm)169
寸法F(mm)176
寸法D(mm)18
寸法E(mm)75
寸法B(mm)147
寸法C(mm)195
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数0.8/0.8
隙間相当(cm2)198/195
溶断温度(℃)120
直管相当長(m)(排気/給気)7/7
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
適合壁厚(mm)90~160
付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
関連キーワード