16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕様35cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)4.2 寸法L(mm)6 寸法H(mm)284 寸法A(mm)468 寸法F(mm)63 寸法D(mm)250 寸法E(mm)400 寸法B(mm)434 寸法C(mm)401 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)433 寸法G(mm)235 寸法K(mm)14
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様20cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)1.6 寸法L(mm)6 寸法H(mm)177 寸法A(mm)302 寸法F(mm)43 寸法D(mm)140 寸法E(mm)270 寸法B(mm)270 寸法C(mm)250 板厚(mm)(フード)t0.5 寸法J(mm)275 寸法G(mm)158 寸法K(mm)12
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷


材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) 付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個 マンセル値2.1Y7.7/1.1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切板2枚、ねじ12本
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)。IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズエアテクト 適合パイプ径(Φmm)150 リモコン同梱
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇本体と屋外フード一体型 シロッコファン採用の高静圧タイプ 16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) シャッター2枚
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様遠隔操作式、排気 質量(kg)3.6 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター電気式、3枚 換気風量(m3/h)882/918 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5 タイプG11タイプ格子 シャッター電気式
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)金属製換気扇 強-弱・速調付
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様排気・強・弱・速調付 質量(kg)3.4 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター火もひき連動式、3枚 換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 適合壁厚(mm)90~160 付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)