DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は4段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室
質量(kg)11.5
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23
ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37
運転時間各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は3段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室
質量(kg)11.4
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28
ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37
運転時間各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所
適合場所浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット(天吊可能カセット式吐出口)
質量(kg)5.4
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格サニタリー用3室用Ⅲ型250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)29.5/33.5、(排・弱)22/23
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)38/37、(排・弱)28/26.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)260/255、(排・弱)170/165、(30Pa)(排・強)239/230、(排・弱)142/140、(50Pa)(排・強)220/215、(排・弱)122/120
開口面積(cm2)53
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
ストローク数(回/分)6600
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約30穴切断サイズ450×450mm、切断数約35穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約50穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約35穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約160穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約85穴
電池パック電圧/DC18V 容量/3.0Ah (PNタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×335×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)1.8
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6632
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)2
ストローク数(回/分)6000
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約30、フル充電/約35
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ600×600mm、切断数約17穴、切断サイズ450×450mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約25穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約19穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約75穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約50穴
電池パック電圧/DC14.4V 容量/2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×329×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)1.65
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック14.4V 2.0Ah(LFタイプ)(1個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6608
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5
ストローク数(回/分)6000
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約45穴切断サイズ450×450mm、切断数約50穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約75穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約50穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約210穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約120穴
電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×343×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)1.9
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6616
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
ストローク数(回/分)6600
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約50穴切断サイズ450×450mm、切断数約60穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約85穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約60穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約260穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約140穴
電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×351×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)2.0
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6624
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ
適合場所浴室・トイレ
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット(天吊り可能カセット式吐出口)
質量(kg)1.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)8.0/8.5、(排・弱(常時))2.9/3.1
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱(常時))16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)85/85、(排・弱(常時))30/30、(30Pa)(排・強)69/70、(排・弱(常時))-/-、(50Pa)(排・強)55/57、(排・弱(常時))-/-
開口面積(cm2)162
1台
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続:端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場
仕様標準タイプ
取付天井埋込形
規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品)
スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S
定格単相200V
換気量率(%)(有効)85
関連キーワード