78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm)80 適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.48 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 開口面積(cm2)104
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途居間 、建物全体 仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付 ホワイト 取付壁面取付形 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8 騒音値(dB)(50/60Hz)22/24 開口面積(cm2)98 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用 付属品プラグコード 適合パイプ呼び径10cm 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付 質量(kg)0.62 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1 騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、速結端子付 質量(kg)0.44 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
1台
4,998 税込5,498
欠品中

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、プラグコード付 質量(kg)0.48 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21 開口面積(cm2)97 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53 換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 適合パイプ呼び径Φ150 仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg)1.01 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2 換気風量(m3/h)107/107(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)35/35 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C 材質不織布 捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、プラグコード付 質量(kg)0.47 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8 騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104 換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付 質量(kg)0.55 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8 騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104 換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
1台
5,198 税込5,718
欠品中

Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプ
電気式シャッター 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.3 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14 騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34 開口面積(cm2)240 換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.71 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形 付属品ねじ(本体固定用)2本 質量(kg)0.85 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5 換気風量(m3/h)40.0/41.0 騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5 開口面積(cm2)118
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。 適合パイプ径(Φmm)100 質量(kg)0.68 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用 適合パイプ径(Φmm)100 仕様連結端子付 質量(kg)0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2 換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、強-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 質量(kg)1.16 羽根形状ターボファン 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)133
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.1 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5 開口面積(cm2)141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
9,898 税込10,888
欠品中

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)1.18 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23 開口面積(cm2)126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.69 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
7,698 税込8,468
欠品中

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)0.82 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.9 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.85 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付 質量(kg)0.57 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1 適合パイプ径(Φmm)Φ100 騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.43 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21 開口面積(cm2)97 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)68/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷