「換気扇 排気 口 カバー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
ストローク数(回/分)6600
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約50穴切断サイズ450×450mm、切断数約60穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約85穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約60穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約260穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約140穴
電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×351×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)2.0
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6624
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5
ストローク数(回/分)6000
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約45穴切断サイズ450×450mm、切断数約50穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約75穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約50穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約210穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約120穴
電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×343×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)1.9
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6616
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
ストローク数(回/分)6600
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約30穴切断サイズ450×450mm、切断数約35穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約50穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約35穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約160穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約85穴
電池パック電圧/DC18V 容量/3.0Ah (PNタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×335×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)1.8
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6632
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)2
ストローク数(回/分)6000
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約30、フル充電/約35
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ600×600mm、切断数約17穴、切断サイズ450×450mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約25穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約19穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約75穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約50穴
電池パック電圧/DC14.4V 容量/2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×329×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)1.65
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック14.4V 2.0Ah(LFタイプ)(1個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6608
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
関連キーワード