72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

PM2.5対応
適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL 交換目安約2年 除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷

適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2 材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1台
2,898 税込3,188
当日出荷

水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部) 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 仕様耐塩害、ガラリ付
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 6分岐チャンバー
適合Φ150→Φ100×6 材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

パイプ径が変わる個所に使用します。
材質亜鉛鋼板t0.6mm 適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐3路管
リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)2000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
8,198 税込9,018
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)8000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)1000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱貫流率:K=1.70W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様水切り板付き 材質ステンレス(SUS304)製 表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水切り板付き 材質ステンレス(SUS304)製 表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
429 税込472
3日以内出荷

1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)2層管ダクト 先行工事用
材質樹脂製 呼び径Φ100mm×L30cm×8本 長さ(cm)30cm×8本入り(2層管ダクト)
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1台
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム アダプター
トイレ排気をする場合、本体にネジ止めして使用。
1台
719 税込791
3日以内出荷

溶断温度(℃)72 仕様水切り板付き 表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)1000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)2000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

1台
439 税込483
3日以内出荷