熱交換機ユニット部材 延長スライド枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が28~60mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
熱交換機ユニット部材 延長スライド枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
あかりも換気扇も自動ON/OFF。
わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用付属品換気扇負荷用端子台付形状高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能)明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
水洗トイレ用換気扇 窓取付形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
小さな窓でも簡単に取付可能
用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形適合場所水洗トイレ取付可能窓枠高さ(mm)285~630電源(V)単相100仕様引きひも式
コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)色ホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト)色マットホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式Panasonic(パナソニック)当日出荷
定格電圧(V)AC100色ホワイト仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
窓用換気扇 居室用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
窓用換気扇。スイッチ:ひも式。フィルター取付け:不可
アドバンスタッチ浴室換気SWセットSWBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様ほたるB・12時間タイマ約30分-12時間可変、絶縁枠色マットホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)照明:1、換気扇:1適合プレートスイッチプレート・1連用
アドバンス埋込換気扇スイッチセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
用途居室定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし色マットホワイト
水洗トイレ用換気扇 窓取付形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気質量(kg)1.2色マンセル値7.5YR8.9/0.7スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4取付け可能窓枠高さ(mm)285~630騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
台所用換気扇 再生式フィルター付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所埋め込み寸法(mm)300角仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製質量(kg)3.9色マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7寸法H(mm)63スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)350寸法F(mm)155寸法D(mm)175寸法E(mm)157.5寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25寸法I(mm)84寸法J(mm)190寸法G(mm)290シャッター3枚基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
台所用換気扇 再生式フィルター付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合場所台所埋め込み寸法(mm)250角仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製質量(kg)3.5色マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7寸法H(mm)80スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)300寸法F(mm)130寸法D(mm)150寸法E(mm)132.5寸法B(mm)265寸法C(mm)312消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19寸法I(mm)89寸法J(mm)140寸法G(mm)240シャッター2枚基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は4段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室質量(kg)11.5色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は3段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室質量(kg)11.4色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。
換気扇の内部の汚れを抑えます。
掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PET樹脂材質(枠)ABS樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用材質ラワン材寸法A(mm)375寸法D(mm)210寸法B(mm)349寸法C(mm)325板厚(mm)t=25
有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様25cm用材質ラワン材寸法A(mm)325寸法D(mm)165寸法B(mm)298寸法C(mm)275板厚(mm)t=25
有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様20cm用材質ラワン材寸法A(mm)297寸法D(mm)140寸法B(mm)270寸法C(mm)247板厚(mm)t=25
有圧換気扇 給気用アタッチメントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様30cm用付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個材質ステンレス(SUS304)色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)210寸法F(mm)349寸法D(mm)349寸法E(mm)389寸法B(mm)354寸法C(mm)326板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
有圧換気扇 給気用アタッチメントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様60cm用付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)12寸法A(mm)400寸法F(mm)720寸法D(mm)720寸法E(mm)768寸法B(mm)725寸法C(mm)667板厚(mm)t=2.0寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)80寸法K(mm)(33)
有圧換気扇 給気用アタッチメントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様50cm用付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)12寸法A(mm)355寸法F(mm)620寸法D(mm)620寸法E(mm)668寸法B(mm)625寸法C(mm)567板厚(mm)t=2.0寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)80寸法K(mm)(33)
有圧換気扇 給気用アタッチメントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様45cm用付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)10寸法A(mm)320寸法F(mm)540寸法D(mm)540寸法E(mm)582寸法B(mm)539寸法C(mm)499板厚(mm)t=2.0寸法I(mm)12寸法J(mm)5寸法G(mm)80寸法K(mm)(28)
有圧換気扇 給気用アタッチメントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様40cm用付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)280寸法F(mm)485寸法D(mm)485寸法E(mm)528寸法B(mm)484寸法C(mm)445板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
有圧換気扇 給気用アタッチメントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様25cm用付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)165寸法F(mm)298寸法D(mm)298寸法E(mm)338寸法B(mm)303寸法C(mm)275板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
有圧換気扇 給気用アタッチメントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様20cm用付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)140寸法F(mm)270寸法D(mm)270寸法E(mm)310寸法B(mm)275寸法C(mm)247板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
有圧換気扇 絶縁枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様40cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)535寸法D(mm)280寸法E(mm)465寸法B(mm)485寸法C(mm)406板厚(mm)t=1
有圧換気扇 絶縁枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様35cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)484寸法D(mm)250寸法E(mm)414寸法B(mm)434寸法C(mm)355板厚(mm)t=1
有圧換気扇 絶縁枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様30cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)399寸法D(mm)210寸法E(mm)329寸法B(mm)349寸法C(mm)270板厚(mm)t=0.8
有圧換気扇 絶縁枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様25cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)348寸法D(mm)165寸法E(mm)278寸法B(mm)298寸法C(mm)219板厚(mm)t=0.8
有圧換気扇 絶縁枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様20cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)320寸法D(mm)140寸法E(mm)250寸法B(mm)270寸法C(mm)191板厚(mm)t=0.8