屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HXL201、FY-HXL251、FY-HXL301
屋外フード ステンレス製 深形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷から6日以内出荷
換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
屋外フード アルミ製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用
防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)溶断温度(℃)120±7
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付・防鳥網付寸法A(mm)190寸法F(mm)242寸法D(mm)222寸法E(mm)190寸法B(mm)190寸法C(mm)210寸法G(mm)182適合パイプ径(Φmm)呼び径150開口部(mm)190角溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質樹脂仕様パイプ抜け止め金具付質量(kg)0.38色マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)28寸法A(mm)144寸法F(mm)185.5寸法D(mm)86寸法E(mm)86寸法B(mm)192寸法C(mm)212寸法G(mm)192適合パイプ径(Φmm)呼び径150圧損係数1.2/2.0隙間相当(cm2)164/126直管相当長(m)(排気/給気)10/17
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質樹脂仕様パイプ抜け止め金具付質量(kg)0.24色マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)18寸法A(mm)98寸法F(mm)138寸法D(mm)71寸法E(mm)55寸法B(mm)142寸法C(mm)158寸法G(mm)142適合パイプ径(Φmm)呼び径100圧損係数1.3/1.9隙間相当(cm2)67/57直管相当長(m)(排気/給気)8/10
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、ガラリ付
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付寸法L(mm)38寸法H(mm)15寸法A(mm)191.5寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69寸法G(mm)8.5寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数1.5/1.5隙間相当(cm2)64/64直管相当長(m)(排気/給気)8/8
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法A(mm)191.5寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法F(mm)87.5寸法G(mm)8.5寸法H(mm)47寸法J(mm)69寸法K(mm)120寸法L(mm)62寸法M(mm)68寸法N(mm)167
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付寸法L(mm)69寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)80寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数4.4/4.0隙間相当(cm2)84/88溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)37/33
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付寸法L(mm)93.5寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)54.5寸法N(mm)209寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)質量(kg)0.45寸法L(mm)38寸法H(mm)47寸法A(mm)192.0寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96.5寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69.3寸法G(mm)9.0寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)圧損係数2.4/1.9隙間相当(cm2)51/57溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)13/11
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)9.0表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
屋外フード(鋼板製)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1色アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
屋外フード(アルミ製)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金質量(kg)1寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IHPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデルお手入れ簡単・操作ラクラクグリル料理がもっと身近に!ON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできる・温度設定による焼き物調理・カラッとおいしく揚げ物調理(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能グリル皿タイプのスタンダードモデルお手入れ簡単・操作ラクラクグリル料理がもっと身近に!ON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできるフライパンでも揚げ物可能
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできる・温度設定による焼き物調理・カラッとおいしく揚げ物調理(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
色トッププレート:ブラックタイプ2口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)2.9電源プラグ2極・接地極付 15A 250V色(本体)正面:グレー関連資料(2.61MB)