84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm)1100 適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用 材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V フィルター 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 適合フィルターFY-FTT251
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 質量(kg)1.9 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V ハネ径(cm)20 フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178 埋め込み寸法(mm)250 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0 風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様20cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)320 寸法D(mm)140 寸法E(mm)250 寸法B(mm)270 寸法C(mm)191 板厚(mm)t=0.8
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様遠隔操作式、排気 質量(kg)3.6 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター電気式、3枚 換気風量(m3/h)882/918 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5 タイプG11タイプ格子 シャッター電気式
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル値9YR8.4/0.5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様35cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)484 寸法D(mm)250 寸法E(mm)414 寸法B(mm)434 寸法C(mm)355 板厚(mm)t=1
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。) 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
仕様排気・電気式シャッター マンセル値(ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕様35cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)4.2 寸法L(mm)6 寸法H(mm)284 寸法A(mm)468 寸法F(mm)63 寸法D(mm)250 寸法E(mm)400 寸法B(mm)434 寸法C(mm)401 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)433 寸法G(mm)235 寸法K(mm)14
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)金属製換気扇 強-弱・速調付
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様排気・強・弱・速調付 質量(kg)3.4 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター火もひき連動式、3枚 換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)100 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm 質量(kg)2.1 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21 騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様20cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)1.6 寸法L(mm)6 寸法H(mm)177 寸法A(mm)302 寸法F(mm)43 寸法D(mm)140 寸法E(mm)270 寸法B(mm)270 寸法C(mm)250 板厚(mm)(フード)t0.5 寸法J(mm)275 寸法G(mm)158 寸法K(mm)12
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 基準周囲温度(℃)-10~40
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合場所台所 埋め込み寸法(mm)250角 仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg)3.5 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm)80 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)300 寸法F(mm)130 寸法D(mm)150 寸法E(mm)132.5 寸法B(mm)265 寸法C(mm)312 消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19 寸法I(mm)89 寸法J(mm)140 寸法G(mm)240 シャッター2枚 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷