「換気扇 25cm 枠」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用
材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
不燃認定品:NM-8578
材質ケイ酸カルシウム
材質ケイ酸カルシウム(組立式)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)250
仕様排気・強・弱・速調付
質量(kg)3.4
寸法L(mm)157.5
寸法H(mm)65
寸法A(mm)352
寸法F(mm)45
寸法D(mm)175
寸法E(mm)290
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)190
寸法G(mm)41
寸法K(mm)155
シャッター火もひき連動式、3枚
換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)300角
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
適合壁厚(mm)90~160
付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
仕様25cm用
付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
材質鋼板ポリエステル系粉体塗装
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)165
寸法F(mm)298
寸法D(mm)298
寸法E(mm)338
寸法B(mm)303
寸法C(mm)275
板厚(mm)t=1.2
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)60
寸法K(mm)(24)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質鋼板製
色マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材
用途コンクリート住宅用
材質亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)t=0.8
表面処理粉体塗装
寸法B(mm)248
関連キーワード