「換気扇 30cm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
電源(単相/V)100 50/60Hz
色マンセル値9YR8.4/0.5
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用
材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚
不燃認定品:NM-8578
材質ケイ酸カルシウム
換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂
色マンセル値2.5GY8.0/0.5
お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。
モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用
材質ラワン材
寸法A(mm)375
寸法D(mm)210
寸法B(mm)349
寸法C(mm)325
板厚(mm)t=25
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ
適合場所店舗、事務所、業務用厨房
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
温度センサー内蔵(0℃~50℃で任意設定)
「切」・「連続」・「自動」のモード切替え
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5
寸法H(mm)21
寸法D(mm)18
寸法I(mm)97
材質ステンレス製
使用周囲温度(℃)-10~+50
極数(P)4
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所
適合場所業務用厨房、台所
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル値9YR8.4/0.5
材質ステンレス(SUS304)
仕様30cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)2.6
寸法L(mm)6
寸法H(mm)232
寸法A(mm)381
寸法F(mm)53
寸法D(mm)210
寸法E(mm)350
寸法B(mm)349
寸法C(mm)329
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)354
寸法G(mm)203
寸法K(mm)12
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
基準周囲温度(℃)-10~40
仕様30cm用
付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
材質ステンレス(SUS304)
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)210
寸法F(mm)349
寸法D(mm)349
寸法E(mm)389
寸法B(mm)354
寸法C(mm)326
板厚(mm)t=1.2
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)60
寸法K(mm)(24)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
色マンセル9YR8.4/0.5
運用機種(公称ハネ径)(cm)30
仕様30cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
寸法H(mm)122
寸法A(mm)381
寸法F(mm)210
寸法D(mm)319
寸法E(mm)314
寸法B(mm)354
寸法C(mm)349
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)319
シャッター3
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル9YR8.4/0.5
材質ステンレス(SUS304)
適合壁厚(mm)90~160
付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切板2枚、ねじ12本
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個
色マンセル値2.1Y7.7/1.1
関連キーワード
1
2
次へ